Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akyga USB-Kabel USB-A Stecker, Apple Lightning Stecker 1.80 m AK-USB-31


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2865395-MU
Hersteller:
     akyga
Herst.-Nr.:
     AK-USB-31
EAN/GTIN:
     5901720136183
Suchbegriffe:
Akyga
AK-USB-31
usb host kabel
USB Kabel
Akyga USB-Kabel USB-A Stecker,Apple Lightning Stecker 1.80 m AK-USB-31

Kabel USB A / Lightning 1.8m AK-USB-31

Das Akyga AK-USB-31 Kabel hat einen symmetrischen Lightning. Er wird zum Laden von Batterien und zur Datenübertragung von Apple-Geräten verwendet. Es zeichnet sich durch eine hohe Verarbeitungsqualität aus, so dass es sicher und langlebig ist. Darüber hinaus eignet sich der USB-A-Stecker sowohl für die Verwendung mit einem Standard-Ladegerät als auch mit einem Computer. Und das Kabel ist länger als die standardmäßigen 1,8 m, so dass es bequem zu benutzen ist.

Dieses Produkt ist mit Apple iPhone, iPad und iPod kompatibel, sowohl mit älteren als auch mit neueren Generationen.

Technische Daten:
Anschlüsse: USB-A Stecker,Apple Lightning Stecker · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabellänge: 1.80 m · Weitere technische Daten: Produktabmessungen (L x B x H): 125 x 105 x 20 mm
Kabellänge: 1.8 m
Anschluss 1: Männliche Schnittstelle USB Typ A
Anschluss 2: Lightning
Kontakte: vernickelt
Übertragung von Daten: Ja

Weitere Informationen:
Kabellänge:
1.80 m
Kabel-Ausführung:
Anschlusskabel
Anschlüsse:
USB-A Stecker | Apple Lightning Stecker
Produkt-Art:
USB-Kabel
Weitere Suchbegriffe: universal serial bus kabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 4,08*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,22*
€ 3,83
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.