Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akyga AK-USB-28 USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 1 m USB A Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Akyga AK-USB-28 USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 1 m USB A Blau
Akyga AK-USB-28 USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 1 m USB A Blau
Akyga AK-USB-28 USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 1 m USB A Blau
Akyga AK-USB-28 USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 1 m USB A Blau
Artikel-Nr.:
     102-2865392-MU
Hersteller:
     akyga
Herst.-Nr.:
     AK-USB-28
EAN/GTIN:
     5901720136152
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Druckerkabel
USB Kabel A Stecker auf B Stecker
Das Akyga AK-USB-28 Kabel ist eine meterlange USB-Kabelverlängerung. Es verfügt über einen USB-A-Anschluss und eine USB-A-Buchse der Version 3.0 (USB 3.2 Gen 1), die mit älteren Versionen des USB-Standards abwärtskompatibel ist. Das Produkt ermöglicht einen schnellen Datentransfer mit SuperSpeed 5 Gb/s und eine Stromversorgung je nach Art des angeschlossenen Geräts. Es kann für den Anschluss von Peripheriegeräten oder USB-Flash-Laufwerken an einen Desktop-Computer auf der Rückseite des Gehäuses äußerst nützlich sein. Es stellt sicher, dass die Steckdose immer zur Hand ist und der Anschluss von Geräten erfolgt, ohne dass das Gehäuse bewegt werden muss.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Logistikdaten
Ursprungsland
Polen
Merkmale
USB-Version
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
USB A
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Blau
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Zertifizierung
CE, RoHS, REACH
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
1 m
Gewicht
62 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
90 mm
Verpackungstiefe
150 mm
Verpackungshöhe
11 mm
Paketgewicht
67 g
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 4,14*
€ 6,50*
€ 6,90*
ab € 2,98*
€ 6,51*
Lager 102
11
Frei Haus
ab € 4,80*
€ 7,42*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.