Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akyga AK-USB-27 USB Kabel 1,2 m USB A USB C/Lightning Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Akyga AK-USB-27 USB Kabel 1,2 m USB A USB C/Lightning Blau
Akyga AK-USB-27 USB Kabel 1,2 m USB A USB C/Lightning Blau
Akyga AK-USB-27 USB Kabel 1,2 m USB A USB C/Lightning Blau
Akyga AK-USB-27 USB Kabel 1,2 m USB A USB C/Lightning Blau
Akyga AK-USB-27 USB Kabel 1,2 m USB A USB C/Lightning Blau
Artikel-Nr.:
     102-2865391-MU
Hersteller:
     akyga
Herst.-Nr.:
     AK-USB-27
EAN/GTIN:
     5901720136053
Suchbegriffe:
Lightning Adapter
Lightning Kabel
Lightningkabel
USB 3.0 Kabel A Stecker auf Micro-B...
Das Akyga AK-USB-27 3in1 USB-Kabel ist ein unverzichtbares Gadget für jeden Benutzer vieler mobiler Geräte. Es ermöglicht Ihnen das schnelle Aufladen von bis zu drei Geräten gleichzeitig. Das Produkt ist für das Aufladen von mit Anschlüssen ausgestatteten Geräten vorgesehen: Micro USB, USB Typ C und Lightning. Dank dessen können Sie die Suche nach dem richtigen Stecker im Kabelgewirr vergessen. Mit einem Kabel können Sie fast jedes mobile Gerät mit Strom versorgen, auch Apple-Geräte. Diese ideale Lösung wird nicht nur zu Hause, sondern auch im Auto eingesetzt, wo die Anzahl der Ladesteckdosen begrenzt ist.

Das 1,2 m lange Kabel ist mit einem Nylongeflecht ummantelt. Sie sorgt für eine erhöhte Widerstandsfähigkeit des Kabels gegen Abrieb oder Bruch und verlängert so seine Lebensdauer. So können Sie es bedenkenlos in Ihrer Tasche oder Ihrem Rucksack aufbewahren. Im Inneren befindet sich ein Kupferdraht, der es Ihnen erlaubt, Ihre Geräte mit bis zu 3 A zu laden.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Logistikdaten
Ursprungsland
Polen
Merkmale
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
USB C/Lightning
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Blau
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Zertifizierung
CE, RoHS, REACH
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
1.2 m
Gewicht
36 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
90 mm
Verpackungstiefe
160 mm
Verpackungshöhe
25 mm
Paketgewicht
56 g
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 5,33*
€ 8,32*
€ 6,90*
ab € 3,83*
€ 8,35*
Lager 102
26
Frei Haus
ab € 5,68*
€ 8,55*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.