Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-2865390-MU Herst.-Nr.: AK-USB-26 EAN/GTIN: 5901720135995 |
| |
|
|  |  |
 | Das Akyga® AK-USB-26-Kabel ist mit einem herkömmlichen USB A-Anschluss und einem USB Micro B SuperSpeed-Stecker ausgestattet. Es dient zur schnellen Datenübertragung und Synchronisation zwischen Geräten. Das Kabel wurde im USB 3.0-Standard hergestellt, was eine stabile und schnelle Datenübertragung garantiert. Das Produkt ist dank seiner kurzen Länge von 0.5 m ideal für den Anschluss eines Telefons oder Tablets an eine Powerbank oder ein Autoradio.
Das Kabel wurde in einer schwarzen Standardfarbe hergestellt. Weitere Informationen: Logistikdaten | Ursprungsland | Polen | Merkmale | Anschluss 1 | USB A |  | Anschluss 2 | Micro-USB B |  | Steckverbinder 1 Geschlecht | Weiblich |  | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich |  | Produktfarbe | Schwarz |  | Anschluss1 Formfaktor | Gerade |  | Anschluss2 Formfaktor | Gerade | Gewicht und Abmessungen | Kabellänge | 0.5 m |  | Gewicht | 19.3 g | Zertifikate | Konformitätsbescheinigungen | RoHS |  | Zertifizierung | RoHS, REACH | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 150 mm |  | Verpackungstiefe | 180 mm |  | Verpackungshöhe | 21 mm |  | Paketgewicht | 23.2 g |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |