Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akyga USB-Kabel USB-A Stecker, USB-Micro-B 3.0 Stecker 0.50 m Schwarz AK-USB-26


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2865390-BP
Hersteller:
     akyga
Herst.-Nr.:
     AK-USB-26
EAN/GTIN:
     5901720135995
Suchbegriffe:
USB 3.0 Kabel A Stecker auf Micro-B...
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf Micro-B Ste...
Akyga USB-Kabel USB-A Stecker,USB-Micro-B 3.0 Stecker 0.50 m Schwarz AK-USB-26

Kabel USB 3.0 A-microB 0.5m AK-USB-26

Das Akyga® AK-USB-26-Kabel ist mit einem herkömmlichen USB A-Anschluss und einem USB Micro B SuperSpeed-Stecker ausgestattet. Es dient zur schnellen Datenübertragung und Synchronisation zwischen Geräten. Das Kabel wurde im USB 3.0-Standard hergestellt, was eine stabile und schnelle Datenübertragung garantiert. Das Produkt ist dank seiner kurzen Länge von 0.5 m ideal für den Anschluss eines Telefons oder Tablets an eine Powerbank oder ein Autoradio.

Das Kabel wurde in einer schwarzen Standardfarbe hergestellt.

Technische Daten:
Anschlüsse: USB-A Stecker,USB-Micro-B 3.0 Stecker · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabellänge: 0.50 m · Verbindungsart: USB-A auf USB-Micro-B 3.0 · Weitere technische Daten: Produktfarbe: Schwarz
Produktabmessungen (L x B x H): 150 x 130 x 20 mm
Kabellänge: 0.5 m
Anschluss 1: Männliche Schnittstelle USB Typ A
Anschluss 2: Männliche Schnittstelle USB Typ micro-B
Kontakte: vernickelt
Übertragung von Daten: Ja
Farbliche Einsätze: Blau

Weitere Informationen:
Kabellänge:
0.50 m
Kabel-Ausführung:
Anschlusskabel
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlüsse:
USB-A Stecker | USB-Micro-B 3.0 Stecker
Verbindungsart:
USB-A auf USB-Micro-B 3.0
Produkt-Art:
USB-Kabel
Weitere Suchbegriffe: usb kabel a buchse, usb anschlusskabel, Akyga, AK-USB-26, usb host kabel, universal serial bus kabel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 2,40*
€ 3,96*
€ 6,90*
ab € 1,84*
€ 3,98*
Lager 102
39
Frei Haus
ab € 3,11*
€ 4,95*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.