Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akyga USB-Kabel USB-C® Stecker, USB-C® Stecker 1.00 m Schwarz AK-USB-25


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2865389-BP
Hersteller:
     akyga
Herst.-Nr.:
     AK-USB-25
EAN/GTIN:
     5901720135056
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
usb anschlusskabel
Akyga USB-Kabel USB-C® Stecker,USB-C® Stecker 1.00 m Schwarz AK-USB-25

Kabel USB 3.1 type C 1m AK-USB-25

Akyga® AK-USB-25 ist ein 1 Meter langes Kabel mit zwei USB-Steckern vom Typ C.

Das Kabel wird für die Stromversorgung und Datenübertragung zwischen Geräten im USB 3.1-Standard verwendet, der im Vergleich zu seinem Vorgänger USB 2.0 eine wesentlich höhere maximale Datenrate von bis zu 5 Gb / s aufweist.

Mit dem Akyga® AK-USB-25-Kabel können Sie elektronische Geräte wie Smartphones und Macbooks kombinieren, die mit einem modernen universellen USB-Typ-C-Anschluss ausgestattet sind.

Technische Daten:
Anschlüsse: USB-C® Stecker,USB-C® Stecker · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabellänge: 1.00 m · Weitere technische Daten: Produktfarbe: Schwarz
Produktabmessungen (L x B x H): 90 x 80 x 10 mm
Kabellänge: 1.0 m
Anschluss 1: Männliche Schnittstelle USB Typ C
Anschluss 2: Männliche Schnittstelle USB Typ C
Kontakte: vernickelt
Übertragung von Daten: Ja

Weitere Informationen:
Kabellänge:
1.00 m
Kabel-Ausführung:
Anschlusskabel
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlüsse:
USB-C® Stecker
Produkt-Art:
USB-Kabel
Weitere Suchbegriffe: Akyga, AK-USB-25, usb host kabel, universal serial bus kabel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
8
Frei Haus
ab € 8,04*
€ 12,01*
Frei Haus
ab € 8,16*
€ 12,37*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,43*
€ 13,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.