Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akyga AK-USB-24 USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 0,5 m USB A USB C Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Akyga AK-USB-24 USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 0,5 m USB A USB C Schwarz
Akyga AK-USB-24 USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 0,5 m USB A USB C Schwarz
Artikel-Nr.:
     102-2865388-MU
Hersteller:
     akyga
Herst.-Nr.:
     AK-USB-24
EAN/GTIN:
     5901720135049
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf A Stecker
USB Kabel A Stecker auf C Stecker
Akyga® AK-USB-24 ist ein 0,5 m langes Kabel mit einem USB-Typ-A-Stecker und einem USB-Typ-C-Stecker.

Das Kabel wird für die Stromversorgung und Datenübertragung zwischen Geräten im USB 3.1-Standard verwendet, der im Vergleich zu seinem Vorgänger USB 2.0 eine wesentlich höhere maximale Datenübertragungsrate von bis zu 5 Gb / s aufweist.

Das Akyga® AK-USB-24-Kabel ermöglicht den Anschluss von elektronischen Geräten mit USB-A-Buchse (Laptop, Computer, Powerbank usw.) an Geräte mit einem modernen USB-Typ-C-Anschluss, der unter anderem immer häufiger verwendet wird Smartphones und Macbooks.
Weitere Suchbegriffe: usb kabel a buchse, usb anschlusskabel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 1,81*
€ 3,93*
Lager 102
7
Frei Haus
ab € 4,36*
€ 6,49*
Frei Haus
ab € 4,18*
€ 6,49*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.