Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-2865387-MU Herst.-Nr.: AK-USB-23 EAN/GTIN: 5901720134387 |
| |
|
|  |  |
 | Das Akyga® AK-USB-23 ist ein 15 cm langes Kabel für die Datenübertragung und Stromversorgung über USB 2.0, abhängig vom Typ des angeschlossenen Geräts. Das Produkt ist mit einer Buchse und einem USB-A-Stecker ausgestattet, die häufig als Verlängerung des USB-Kabels oder zur Herausführung eines schwer zugänglichen Anschlusses verwendet werden. Weitere Informationen: Logistikdaten | Ursprungsland | Polen | Merkmale | USB-Version | USB 2.0 |  | Anschluss 1 | USB A |  | Anschluss 2 | USB A |  | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich |  | Steckverbinder 2 Geschlecht | Weiblich |  | Produktfarbe | Schwarz |  | Anschluss1 Formfaktor | Gerade |  | Anschluss2 Formfaktor | Gerade | Gewicht und Abmessungen | Kabellänge | 0.15 m |  | Gewicht | 19.6 g | Zertifikate | Konformitätsbescheinigungen | RoHS |  | Zertifizierung | RoHS, REACH | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 100 mm |  | Verpackungstiefe | 160 mm |  | Verpackungshöhe | 21 mm |  | Paketgewicht | 22.9 g |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |