Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akyga USB-Kabel USB-A Stecker, USB-A Buchse 0.15 m Schwarz AK-USB-23


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2865387-BP
Hersteller:
     akyga
Herst.-Nr.:
     AK-USB-23
EAN/GTIN:
     5901720134387
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Druckerkabel
USB Kabel A Stecker auf B Stecker
Akyga USB-Kabel USB-A Stecker,USB-A Buchse 0.15 m Schwarz AK-USB-23

Kabel Verlängerungskabel USB A-A 15cm AK-USB-23

Das Akyga® AK-USB-23 ist ein 15 cm langes Kabel für die Datenübertragung und Stromversorgung über USB 2.0, abhängig vom Typ des angeschlossenen Geräts. Das Produkt ist mit einer Buchse und einem USB-A-Stecker ausgestattet, die häufig als Verlängerung des USB-Kabels oder zur Herausführung eines schwer zugänglichen Anschlusses verwendet werden.

Technische Daten:
Anschlüsse: USB-A Stecker,USB-A Buchse · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Ausführung: Verlängerungskabel · Kabellänge: 0.15 m · Weitere technische Daten: Produktfarbe: Schwarz
Produktabmessungen (L x B x H): 78 x 55 x 19 mm
Kabellänge: 15 cm
Anschluss 1: Männliche Schnittstelle USB Typ A
Anschluss 2: Weibliche Schnittstelle USB Typ A
Kontakte: vernickelt
Übertragung von Daten: Ja

Weitere Informationen:
Kabellänge:
0.15 m
Kabel-Ausführung:
Verlängerungskabel
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlüsse:
USB-A Stecker | USB-A Buchse
Produkt-Art:
USB-Kabel
Weitere Suchbegriffe: USB Verlängerung, USB Verlängerungskabel, usb kabel typ a/a, usb anschlusskabel, usb kabel a buchse, Akyga, AK-USB-23, usb host kabel, universal serial bus kabel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 1,50*
€ 2,47*
€ 6,90*
ab € 1,13*
€ 2,49*
Lager 102
72
Frei Haus
ab € 2,35*
€ 3,76*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.