Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akyga USB-Kabel USB-A Stecker, USB-Mini-B Stecker 1.00 m Schwarz AK-USB-22


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2865386-BP
Hersteller:
     akyga
Herst.-Nr.:
     AK-USB-22
EAN/GTIN:
     5901720134318
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf Micro-B Ste...
USB Kabel A Stecker auf Mini-USB
Akyga USB-Kabel USB-A Stecker,USB-Mini-B Stecker 1.00 m Schwarz AK-USB-22

Kabel USB A-MiniB 5-pin 1.0 m AK-USB-22

Akyga® AK-USB-22 ist ein 1,0 m langes Kabel mit einem USB-A- und einem 5-poligen Mini-B-Stecker. Kabel dieses Typs werden üblicherweise für Kameras und andere Geräte und Zubehörteile verwendet, die häufig mit einem Mini-B-USB-Anschluss ausgestattet sind. Das Kabel ermöglicht die Übertragung von Daten zwischen ihnen und einem Computer oder Laptop.

Technische Daten:
Anschlüsse: USB-A Stecker,USB-Mini-B Stecker · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabellänge: 1.00 m · Weitere technische Daten: Produktfarbe: Schwarz
Produktabmessungen (L x B x H): 160 x 30 x 15 mm
Kabellänge: 1.0 m
Anschluss 1: Männliche Schnittstelle USB Typ A
Anschluss 2: Männliche Schnittstelle USB Typ mini-B (5-Pin)
Kontakte: vernickelt
Übertragung von Daten: Ja

Weitere Informationen:
Kabellänge:
1.00 m
Kabel-Ausführung:
Anschlusskabel
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlüsse:
USB-A Stecker | USB-Mini-B Stecker
Produkt-Art:
USB-Kabel
Weitere Suchbegriffe: usb kabel a buchse, usb anschlusskabel, Akyga, AK-USB-22, usb host kabel, universal serial bus kabel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 0,83*
€ 1,92*
Lager 102
21
Frei Haus
ab € 2,32*
€ 3,75*
€ 4,00*
ab € 2,17*
€ 3,80*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.