Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akyga USB-Kabel USB-A Stecker, USB-Micro-B Stecker 1.00 m Schwarz AK-USB-21


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2865385-BP
Hersteller:
     akyga
Herst.-Nr.:
     AK-USB-21
EAN/GTIN:
     5901720134103
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf Micro-B Ste...
usb kabel a buchse
Akyga USB-Kabel USB-A Stecker,USB-Micro-B Stecker 1.00 m Schwarz AK-USB-21

Kabel USB A-MicroB 1.0m AK-USB-21

Akyga® AK-USB-21 ist ein 1,0 m langes Kabel mit USB A- und Micro B-Steckern. Kabel dieses Typs werden üblicherweise für Ladegeräte, Powerbanks, Smartphones und andere Geräte und Zubehörteile verwendet, die derzeit sehr häufig mit einer Micro-B-USB-Buchse ausgestattet sind. Das Kabel ermöglicht nicht nur die Versorgung, sondern auch die Übertragung von Daten zwischen ihnen und einem Computer oder Laptop.

Technische Daten:
Anschlüsse: USB-A Stecker,USB-Micro-B Stecker · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabellänge: 1.00 m · Weitere technische Daten: Produktfarbe: Schwarz
Produktabmessungen (L x B x H): 150 x 130 x 20 mm
Kabellänge: 1.0 m
Anschluss 1: Männliche Schnittstelle USB Typ A
Anschluss 2: Männliche Schnittstelle USB Typ micro-B
Kontakte: vernickelt
Übertragung von Daten: Ja

Weitere Informationen:
Kabellänge:
1.00 m
Kabel-Ausführung:
Anschlusskabel
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlüsse:
USB-A Stecker | USB-Micro-B Stecker
Produkt-Art:
USB-Kabel
Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel, Akyga, AK-USB-21, usb host kabel, universal serial bus kabel
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,90*
ab € 0,97*
€ 2,20*
Lager 102
19
1
Frei Haus
ab € 2,32*
€ 3,71*
3
€ 4,00*
ab € 2,30*
€ 3,71*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.