Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-2865383-MU Herst.-Nr.: AK-USB-19 EAN/GTIN: 5901720133366 |
| |
|
|  |  |
 | Akyga® AK-USB-19 ist ein Kabel mit einer Länge von 3,0 m, das die Datenübertragung im USB 2.0-Standard und die Stromversorgung abhängig vom angeschlossenen Gerätetyp ermöglicht. Das Produkt ist mit einem USB A-Anschluss und Stecker ausgestattet und wird üblicherweise als USB-Verlängerungskabel verwendet. Weitere Informationen: Logistikdaten | Ursprungsland | Polen | Merkmale | USB-Version | USB 2.0 |  | Anschluss 1 | USB A |  | Anschluss 2 | USB A |  | Steckverbinder 1 Geschlecht | Weiblich |  | Steckverbinder 2 Geschlecht | Weiblich |  | Produktfarbe | Schwarz |  | Anschluss1 Formfaktor | Gerade |  | Anschluss2 Formfaktor | Gerade | Gewicht und Abmessungen | Kabellänge | 3 m |  | Gewicht | 118.1 g | Zertifikate | Konformitätsbescheinigungen | RoHS |  | Zertifizierung | RoHS, REACH | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 180 mm |  | Verpackungstiefe | 265 mm |  | Verpackungshöhe | 22 mm |  | Paketgewicht | 129.1 g |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |