Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akyga USB-Kabel USB-A Stecker, USB-A Buchse 3.00 m Schwarz AK-USB-19


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2865383-BP
Hersteller:
     akyga
Herst.-Nr.:
     AK-USB-19
EAN/GTIN:
     5901720133366
Suchbegriffe:
USB Kabel A Stecker auf A Stecker
USB Verlängerung
USB Verlängerungskabel
usb kabel a stecker auf a stecker
Akyga USB-Kabel USB-A Stecker,USB-A Buchse 3.00 m Schwarz AK-USB-19

Verlängerungskabel Kabel USB AM-AF 3.0m AK-USB-19

Akyga® AK-USB-19 ist ein Kabel mit einer Länge von 3,0 m, das die Datenübertragung im USB 2.0-Standard und die Stromversorgung abhängig vom angeschlossenen Gerätetyp ermöglicht. Das Produkt ist mit einem USB A-Anschluss und Stecker ausgestattet und wird üblicherweise als USB-Verlängerungskabel verwendet.

Technische Daten:
Anschlüsse: USB-A Stecker,USB-A Buchse · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Ausführung: Verlängerungskabel · Kabellänge: 3.00 m · Weitere technische Daten: Produktfarbe: Schwarz
Produktabmessungen (L x B x H): 130 x 120 x 25 mm
Kabellänge: 3.0 m
Anschluss 1: Männliche Schnittstelle USB Typ A
Anschluss 2: Weibliche Schnittstelle USB Typ A
Kontakte: vernickelt
Übertragung von Daten: Ja

Weitere Informationen:
Kabellänge:
3.00 m
Kabel-Ausführung:
Verlängerungskabel
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlüsse:
USB-A Stecker | USB-A Buchse
Produkt-Art:
USB-Kabel
Weitere Suchbegriffe: Akyga, AK-USB-19, usb host kabel, USB Kabel, universal serial bus kabel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 1,79*
€ 2,92*
€ 6,90*
ab € 1,33*
€ 2,94*
Lager 102
16
Frei Haus
ab € 3,10*
€ 4,97*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.