Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-2865381-MU Herst.-Nr.: AK-USB-17 EAN/GTIN: 5901720133168 |
| |
|
|  |  |
 | Akyga® AK-USB-17 ist ein 60 cm langes Kabel mit vielfältigen Einsatzmöglichkeiten. Je nach Bedarf kann es zur Datenübertragung im USB 2.0-Standard und zum Laden verwendet werden. Das Kabel ist mit zwei universellen USB-Micro-B-Steckern ausgestattet. Es ermöglicht unter anderem den Anschluss eines tragbaren Lautsprechers oder eines Tablets an die Powerbank, sowie eines externen Laufwerks oder Telefons an den Acer Aspire Switch 2in1 Laptop. Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | Konformitätsbescheinigungen | RoHS | Merkmale | USB-Version | USB 2.0 |  | Anschluss 1 | Micro-USB B |  | Anschluss 2 | Micro-USB B |  | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich |  | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich |  | Produktfarbe | Schwarz |  | Anschluss1 Formfaktor | Gerade |  | Anschluss2 Formfaktor | Gerade |  | Plug | Ja |  | USB Power Delivery | Ja |  | USB-Stromversorgung Revision | 2.0 | Gewicht und Abmessungen | Kabellänge | 0.6 m |  | Gewicht | 28 g | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 90 mm |  | Verpackungstiefe | 180 mm |  | Verpackungshöhe | 13 mm |  | Paketgewicht | 34 g |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: USB-Ladekabel, USB-Verbindungskabel, USB-Datenkabel, typ-c-kabel, USB-C-Stecker, USB-C-Verbindung, USB-C-Datenleitung, USB-C-Ladekabel, USB-C-Adapterkabel |
|  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 7,90* | ab € 0,79* | € 1,72* |  |  |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | € 7,90* | ab € 1,87* | € 2,94* |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,95* | ab € 1,29* | € 2,94* |  |  |  | | 7 Tage |  | | 12 |  | € 6,99* | ab € 2,38* | € 3,30* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* |  | ab € 18,00* | € 4,95* |  | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|