Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-2865379-MU Herst.-Nr.: AK-USB-15 EAN/GTIN: 5901720132406 |
| |
|
|  |  |
 | Das Akyga® AK-USB-15-Kabel verfügt über einen modernen USB-C-Stecker, der in modernen Smartphones und Computern am häufigsten verwendet wird. Es ermöglicht die Datenübertragung zwischen dem Gerät von USB C (Telefon, Tablet) und Geräten mit USB A-Eingang. Das Kabel kann auch als Ladestation verwendet werden. Es stellt eine hohe Qualität der Datenübertragung sicher, da es gemäß dem USB 3.1-Standard hergestellt wird. Die Kabellänge beträgt 1 m. Weitere Informationen: Merkmale | USB-Version | USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |  | Anschluss 1 | USB C |  | Anschluss 2 | USB A |  | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich |  | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich |  | Produktfarbe | Schwarz |  | Anschluss1 Formfaktor | Gerade |  | Anschluss2 Formfaktor | Gerade | Gewicht und Abmessungen | Kabellänge | 1 m |  | Gewicht | 25.6 g | Zertifikate | Konformitätsbescheinigungen | RoHS |  | Zertifizierung | REACH, RoHS | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 180 mm |  | Verpackungstiefe | 150 mm |  | Verpackungshöhe | 21 mm |  | Paketgewicht | 30.6 g |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 4,01* | € 6,28* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,90* | ab € 2,88* | € 6,29* |  |  |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 5,60* | € 8,34* |  |  |  |  |  | | 9 Tage |  | | 3 |  | € 6,99* | ab € 9,83* | € 13,99* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|