Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akyga USB-Kabel USB-A Stecker, USB-A Stecker 1.80 m Blau AK-USB-14


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2865378-BP
Hersteller:
     akyga
Herst.-Nr.:
     AK-USB-14
EAN/GTIN:
     5901720132086
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf A Stecker
USB Verlängerung
Akyga USB-Kabel USB-A Stecker,USB-A Stecker 1.80 m Blau AK-USB-14

Kabel USB 3.0 A-A 1.8m AK-USB-14

Das Kabel Akyga® AK-USB-14  mit der Länge von 1.8 m ermöglichend eine Datenübertragung im USB 3.0-Standard und Versorgung, abhängig von der Art eines angeschlossenen Geräts. Es besitzt 2 USB A-Stecker, genutzt zum Anschluss von Geräten, die mit USB A-Schnittstellen ausgestattet sind, oder als Verlängerungskabel eines USB-Kabels.

Technische Daten:
Anschlüsse: USB-A Stecker,USB-A Stecker · Herstellerfarbe: Blau · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabellänge: 1.80 m · Weitere technische Daten: Produktfarbe: Blau
Produktabmessungen (L x B x H): 210 x 150 x 20 mm
Kabellänge: 1.8 m
Anschluss 1: Männliche Schnittstelle USB Typ A
Anschluss 2: Männliche Schnittstelle USB Typ A
Kontakte: vernickelt
Übertragung von Daten: Ja

Weitere Informationen:
Kabellänge:
1.80 m
Kabel-Ausführung:
Anschlusskabel
Herstellerfarbe:
Blau
Anschlüsse:
USB-A Stecker
Produkt-Art:
USB-Kabel
Weitere Suchbegriffe: USB Verlängerungskabel, usb kabel a buchse, usb anschlusskabel, Akyga, AK-USB-14, usb host kabel, universal serial bus kabel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 4,31*
€ 6,77*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 4,55*
€ 6,79*
€ 6,90*
ab € 3,19*
€ 6,89*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.