Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-2865377-MU Herst.-Nr.: AK-USB-13 EAN/GTIN: 5901720132093 |
| |
|
|  |  |
 | Akyga® AK-USB-13 ist ein 1,8 m langes Kabel, das je nach Art des angeschlossenen Geräts USB 3.0-Datenübertragung und Stromversorgung ermöglicht. Es verfügt über einen USB A- und einen Micro B-Stecker der Version 3.0. Weitere Informationen: Logistikdaten | Ursprungsland | Polen | Merkmale | Anschluss 1 | USB A/USB C |  | Anschluss 2 | Micro-USB B |  | Steckverbinder 1 Geschlecht | Weiblich |  | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich |  | Produktfarbe | Schwarz |  | Anschluss1 Formfaktor | Gerade |  | Anschluss2 Formfaktor | Gerade | Gewicht und Abmessungen | Kabellänge | 1.8 m |  | Gewicht | 87.6 g | Zertifikate | Konformitätsbescheinigungen | RoHS |  | Zertifizierung | RoHS, REACH | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 180 mm |  | Verpackungstiefe | 265 mm |  | Verpackungshöhe | 21 mm |  | Paketgewicht | 87.6 g |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: usb kabel a buchse, usb anschlusskabel, USB-Ladekabel, USB-Verbindungskabel, USB-Datenkabel, typ-c-kabel, USB-C-Stecker, USB-C-Verbindung, USB-C-Datenleitung, USB-C-Ladekabel, USB-C-Adapterkabel |
|  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,95* | ab € 3,78* | € 5,98* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 7,90* | ab € 2,86* | € 5,99* |  |  |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | € 7,90* | ab € 4,20* | € 6,12* |  |  |  |  |  | | 6 Tage |  | | 4 |  | € 6,99* | ab € 6,96* | € 9,91* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* |  | ab € 18,00* | € 4,95* |  | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|