Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akyga USB-Kabel USB-A Stecker, USB-Micro-B 3.0 Stecker 1.80 m Schwarz AK-USB-13


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2865377-BP
Hersteller:
     akyga
Herst.-Nr.:
     AK-USB-13
EAN/GTIN:
     5901720132093
Suchbegriffe:
USB 3.0 Kabel A Stecker auf Micro-B...
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf Micro-B Ste...
Akyga USB-Kabel USB-A Stecker,USB-Micro-B 3.0 Stecker 1.80 m Schwarz AK-USB-13

Kabel USB 3.0 A-microB 1.8m AK-USB-13

Akyga® AK-USB-13 ist ein 1,8 m langes Kabel, das je nach Art des angeschlossenen Geräts USB 3.0-Datenübertragung und Stromversorgung ermöglicht. Es verfügt über einen USB A- und einen Micro B-Stecker der Version 3.0.

Technische Daten:
Anschlüsse: USB-A Stecker,USB-Micro-B 3.0 Stecker · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabellänge: 1.80 m · Verbindungsart: USB-A auf USB-Micro-B 3.0 · Weitere technische Daten: Produktfarbe: Schwarz
Produktabmessungen (L x B x H): 195 x 150 x 19 mm
Kabellänge: 1.8 m
Anschluss 1: Männliche Schnittstelle USB Typ A
Anschluss 2: Männliche Schnittstelle USB Typ micro-B
Kontakte: vernickelt
Übertragung von Daten: Ja
Farbliche Einsätze: Blau

Weitere Informationen:
Kabellänge:
1.80 m
Kabel-Ausführung:
Anschlusskabel
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlüsse:
USB-A Stecker | USB-Micro-B 3.0 Stecker
Verbindungsart:
USB-A auf USB-Micro-B 3.0
Produkt-Art:
USB-Kabel
Weitere Suchbegriffe: usb kabel a buchse, usb anschlusskabel, Akyga, AK-USB-13, usb host kabel, universal serial bus kabel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 4,00*
€ 6,23*
€ 6,90*
ab € 2,88*
€ 6,25*
Lager 102
8
Frei Haus
ab € 4,81*
€ 7,38*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.