Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-2865376-MU Herst.-Nr.: AK-USB-12 EAN/GTIN: 5901720131508 |
| |
|
|  |  |
 | Akyga® AK-USB-12 ist ein 3.0 m langes Kabel zum Anschluss von Geräten mit USB-A und USB-B-Anschlüssen im USB-2.0-Standard. Das Produkt wird zur Datenübertragung zwischen Geräten verwendet. Es wird häufig verwendet, um Peripheriegeräte - Drucker, Scanner - an einen Computer oder einen Laptop anzuschließen. Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | Konformitätsbescheinigungen | RoHS | Merkmale | USB-Version | USB 2.0 |  | Anschluss 1 | USB A |  | Anschluss 2 | USB B |  | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich |  | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich |  | Produktfarbe | Schwarz |  | Anschluss1 Formfaktor | Gerade |  | Anschluss2 Formfaktor | Gerade | Gewicht und Abmessungen | Kabellänge | 3 m |  | Gewicht | 118.1 g | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 180 mm |  | Verpackungstiefe | 265 mm |  | Verpackungshöhe | 22 mm |  | Paketgewicht | 129.1 g |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |