Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akyga USB-Kabel USB-A Stecker, USB-B Stecker 3.00 m Schwarz AK-USB-12


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2865376-BP
Hersteller:
     akyga
Herst.-Nr.:
     AK-USB-12
EAN/GTIN:
     5901720131508
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Druckerkabel
USB Kabel A Stecker auf B Stecker
Akyga USB-Kabel USB-A Stecker,USB-B Stecker 3.00 m Schwarz AK-USB-12

Kabel USB A-B 3.0m AK-USB-12

Akyga® AK-USB-12 ist ein 3.0 m langes Kabel zum Anschluss von Geräten mit USB-A und USB-B-Anschlüssen im USB-2.0-Standard. Das Produkt wird zur Datenübertragung zwischen Geräten verwendet. Es wird häufig verwendet, um Peripheriegeräte - Drucker, Scanner - an einen Computer oder einen Laptop anzuschließen.

Technische Daten:
Anschlüsse: USB-A Stecker,USB-B Stecker · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabellänge: 3.00 m · Weitere technische Daten: Produktfarbe: Schwarz
Produktabmessungen (L x B x H): 180 x 130 x 20 mm
Kabellänge: 3.0 m
Anschluss 1: Männliche Schnittstelle USB Typ A
Anschluss 2: Männliche Schnittstelle USB Typ B
Kontakte: vernickelt
Übertragung von Daten: Ja

Weitere Informationen:
Kabellänge:
3.00 m
Kabel-Ausführung:
Anschlusskabel
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlüsse:
USB-A Stecker | USB-B Stecker
Produkt-Art:
USB-Kabel
Weitere Suchbegriffe: usb kabel a buchse, usb anschlusskabel, usb druckerkabel 3m, Akyga, AK-USB-12, usb host kabel, universal serial bus kabel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 1,45*
€ 3,22*
€ 4,00*
ab € 1,97*
€ 3,23*
Lager 102
22
Frei Haus
ab € 2,73*
€ 4,40*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.