Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-2865375-MU Herst.-Nr.: AK-USB-11 EAN/GTIN: 5901720131492 |
| |
|
|  |  |
 | Akyga AK-USB-11 ist ein 1,8 m langes Kabel, das die Datenübertragung im USB 2.0-Standard und die Stromversorgung abhängig vom Typ des angeschlossenen Geräts ermöglicht. Es verfügt über zwei USB-A-Stecker zum Anschließen von Geräten mit USB-A-Buchsen oder als USB-Verlängerungskabel. Weitere Informationen: Merkmale | USB-Version | USB 2.0 |  | Anschluss 1 | USB A |  | Anschluss 2 | 2 x USB A |  | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich |  | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich |  | Produktfarbe | Schwarz |  | Anschluss1 Formfaktor | Gerade |  | Anschluss2 Formfaktor | Gerade | Gewicht und Abmessungen | Kabellänge | 1.8 m |  | Gewicht | 73.6 g | Zertifikate | Konformitätsbescheinigungen | RoHS |  | Zertifizierung | REACH, RoHS | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 178 mm |  | Verpackungstiefe | 268 mm |  | Verpackungshöhe | 23 mm |  | Paketgewicht | 84.8 g |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |