Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akyga USB-Kabel USB-A Stecker, USB-A Buchse 1.80 m Schwarz AK-USB-10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2865374-MU
Hersteller:
     akyga
Herst.-Nr.:
     AK-USB-10
EAN/GTIN:
     5901720131416
Suchbegriffe:
USB 3.0 Kabel A Stecker auf B Steck...
USB Kabel A Stecker auf A Stecker
USB Druckerkabel
USB Kabel A Stecker auf B Stecker
Akyga USB-Kabel USB-A Stecker,USB-A Buchse 1.80 m Schwarz AK-USB-10

Verlängerungskabel Kabel USB 3.0 A-A 1.8m AK-USB-10

Das Kabel Akyga® AK-USB-10 mit der Länge von 1.8 m ermöglichend eine Datenübertragung im USB 3.0-Standard und Versorgung, abhängig von der Art eines angeschlossenen Geräts. Es besitzt einen USB A-Stecker. Allgemein genutzt als Verlängerungskabel eines USB-Kabels.

Technische Daten:
Anschlüsse: USB-A Stecker,USB-A Buchse · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Ausführung: Verlängerungskabel · Kabellänge: 1.80 m · Weitere technische Daten: Produktfarbe: Schwarz
Produktabmessungen (L x B x H): 190 x 140 x 20 mm
Kabellänge: 1.8 m
Anschluss 1: Männliche Schnittstelle USB Typ A
Anschluss 2: Weibliche Schnittstelle USB Typ A
Kontakte: vernickelt
Übertragung von Daten: Ja
Farbliche Einsätze: Blau

Weitere Informationen:
Kabellänge:
1.80 m
Kabel-Ausführung:
Verlängerungskabel
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlüsse:
USB-A Stecker | USB-A Buchse
Produkt-Art:
USB-Kabel
Weitere Suchbegriffe: USB Verlängerung, USB Verlängerungskabel, usb kabel a stecker auf a stecker, Akyga, AK-USB-10, usb host kabel, USB Kabel, universal serial bus kabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 7,41*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.