Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akyga USB-Kabel USB-A Stecker, Apple 30pol. Stecker 1.00 m Weiß AK-USB-08


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2865372-BP
Hersteller:
     akyga
Herst.-Nr.:
     AK-USB-08
EAN/GTIN:
     5901720130686
Suchbegriffe:
Lightning Kabel
Lightningkabel
USB Anschlusskabel
USB Kabel
Akyga USB-Kabel USB-A Stecker,Apple 30pol. Stecker 1.00 m Weiß AK-USB-08

Kabel USB-Apple 30-pin 1.0m AK-USB-08

Das Akyga® AK-USB-08-Kabel ist ein für Apple-Produkte typisches USB-Kabel mit einem 30-poligen Stecker. Sie können damit nicht nur Daten von Ihrem iPhone, iPad, iPod auf Ihren Computer übertragen, sondern auch diese Geräte laden. Das Produkt ist kompatibel mit iPhone (3G, 3Gs, 4s, 4), iPad (1, 2, 3), iPod - touch (1-4), Nano (1-6), Classic 80/160 GB, Classic 120 GB, 5.

Technische Daten:
Anschlüsse: USB-A Stecker,Apple 30pol. Stecker · Herstellerfarbe: Weiß · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabellänge: 1.00 m · Weitere technische Daten: Produktfarbe: Weiß
Produktabmessungen (L x B x H): 80 x 40 x 10 mm
Kabellänge: 1.0 m
Anschluss 1: Männliche Schnittstelle USB Typ A
Anschluss 2: Männliche Schnittstelle Apple 30-Pin
Kontakte: vernickelt
Übertragung von Daten: Ja

Weitere Informationen:
Kabellänge:
1.00 m
Kabel-Ausführung:
Anschlusskabel
Herstellerfarbe:
Weiß
Anschlüsse:
USB-A Stecker | Apple 30pol. Stecker
Produkt-Art:
USB-Kabel
Weitere Suchbegriffe: USB Kabel A Stecker auf Micro-B Stecker, iPhone Datenkabel, iPhone Ladekabel, iPhone-Kabel, usb kabel a buchse, usb anschlusskabel, Akyga, AK-USB-08, usb host kabel, universal serial bus kabel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
26
Frei Haus
ab € 2,36*
€ 3,91*
€ 4,00*
ab € 2,23*
€ 4,07*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.