Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-2865371-MU Herst.-Nr.: AK-USB-07 EAN/GTIN: 5901720130662 |
| |
|
|  |  |
 | Akyga® AK-USB-07 ist ein 1.8 m langes Kabel, das den Anschluss von Geräten mit USB A-Anschlüssen im USB 2.0-Standard ermöglicht. Das Produkt dient zur Stromversorgung und Datenübertragung zwischen Geräten. Das Kabel verfügt über einen USB-A-Stecker und eine USB-A-Buchse, weshalb es häufig als USB-Verlängerungskabel verwendet wird. Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | Konformitätsbescheinigungen | RoHS | Merkmale | USB-Version | USB 2.0 |  | Anschluss 1 | USB A |  | Anschluss 2 | USB A |  | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich |  | Steckverbinder 2 Geschlecht | Weiblich |  | Produktfarbe | Schwarz |  | Anschluss1 Formfaktor | Gerade |  | Anschluss2 Formfaktor | Gerade | Gewicht und Abmessungen | Kabellänge | 1.8 m |  | Gewicht | 85 g | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 180 mm |  | Verpackungstiefe | 260 mm |  | Verpackungshöhe | 21 mm |  | Paketgewicht | 90.1 g |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |