Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akyga USB-Kabel USB-A Stecker, USB-A Buchse 1.80 m Schwarz AK-USB-07


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2865371-BP
Hersteller:
     akyga
Herst.-Nr.:
     AK-USB-07
EAN/GTIN:
     5901720130662
Suchbegriffe:
USB Verlängerung
USB Verlängerungskabel
usb verlängerung
Akyga USB-Kabel USB-A Stecker,USB-A Buchse 1.80 m Schwarz AK-USB-07

Verlängerungskabel Kabel USB A-A 1.8m AK-USB-07

Akyga® AK-USB-07 ist ein 1.8 m langes Kabel, das den Anschluss von Geräten mit USB A-Anschlüssen im USB 2.0-Standard ermöglicht. Das Produkt dient zur Stromversorgung und Datenübertragung zwischen Geräten. Das Kabel verfügt über einen USB-A-Stecker und eine USB-A-Buchse, weshalb es häufig als USB-Verlängerungskabel verwendet wird.

Technische Daten:
Anschlüsse: USB-A Stecker,USB-A Buchse · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Ausführung: Verlängerungskabel · Kabellänge: 1.80 m · Weitere technische Daten: Produktfarbe: Schwarz
Produktabmessungen (L x B x H): 190 x 140 x 20 mm
Kabellänge: 1.8 m
Anschluss 1: Männliche Schnittstelle USB Typ A
Anschluss 2: Weibliche Schnittstelle USB Typ A
Kontakte: vernickelt
Übertragung von Daten: Ja

Weitere Informationen:
Kabellänge:
1.80 m
Kabel-Ausführung:
Verlängerungskabel
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlüsse:
USB-A Stecker | USB-A Buchse
Produkt-Art:
USB-Kabel
Weitere Suchbegriffe: Akyga, AK-USB-07, usb host kabel, USB Kabel, universal serial bus kabel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 1,48*
€ 2,47*
€ 6,90*
ab € 1,10*
€ 2,48*
Lager 102
32
Frei Haus
ab € 2,33*
€ 3,77*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.