Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-2865370-MU Herst.-Nr.: AK-USB-06 EAN/GTIN: 5901720130655 |
| |
|
|  |  |
 | Akyga® AK-USB-06 ist ein 1,8 m langes Kabel, mit dem Geräte mit USB-Anschlüssen nach USB 2.0-Standard angeschlossen werden können. Das Produkt wird als Kabel verwendet, um die Verbindung zwischen zwei mit USB-A-Steckern ausgestatteten Geräten zu verlängern. Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | Konformitätsbescheinigungen | RoHS | Merkmale | USB-Version | USB 2.0 |  | Anschluss 1 | USB A |  | Anschluss 2 | USB A |  | Steckverbinder 1 Geschlecht | Weiblich |  | Steckverbinder 2 Geschlecht | Weiblich |  | Produktfarbe | Schwarz |  | Anschluss1 Formfaktor | Gerade |  | Anschluss2 Formfaktor | Gerade | Gewicht und Abmessungen | Kabellänge | 1.8 m |  | Gewicht | 69.4 g | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 130 mm |  | Verpackungstiefe | 180 mm |  | Verpackungshöhe | 21 mm |  | Paketgewicht | 73.4 g |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |