Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akyga USB-Kabel USB-A Stecker, USB-Micro-B Stecker 0.60 m Schwarz AK-USB-05


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2865369-MU
Hersteller:
     akyga
Herst.-Nr.:
     AK-USB-05
EAN/GTIN:
     5901720130440
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf Micro-B Ste...
usb kabel a buchse
Akyga USB-Kabel USB-A Stecker,USB-Micro-B Stecker 0.60 m Schwarz AK-USB-05

Kabel USB A/Micro-B 0.6m AK-USB-05

Akyga® AK-USB-05 ist ein 0,6 m langes Kabel, mit dem Geräte mit USB-A- und USB-Micro-B-Anschlüssen gemäß USB 2.0-Standard angeschlossen werden können. Das Produkt wird zur Stromversorgung und Datenübertragung zwischen Geräten verwendet. Kabel dieses Typs werden üblicherweise für Ladegeräte, Powerbanks, Smartphones, Tablets oder andere Geräte mit einem Micro-B-USB-Anschluss verwendet. Über das Kabel können sie mit Strom versorgt werden und Daten zwischen ihnen und einem Computer oder Laptop austauschen.

Technische Daten:
Anschlüsse: USB-A Stecker,USB-Micro-B Stecker · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabellänge: 0.60 m · Weitere technische Daten: Produktfarbe: Schwarz
Kabellänge: 0.6 m
Anschluss 1: Männliche Schnittstelle USB Typ A
Anschluss 2: Männliche Schnittstelle USB Typ micro-B
Kontakte: vernickelt
Übertragung von Daten: Ja

Weitere Informationen:
Kabellänge:
0.60 m
Kabel-Ausführung:
Anschlusskabel
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlüsse:
USB-A Stecker | USB-Micro-B Stecker
Produkt-Art:
USB-Kabel
Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel, Akyga, AK-USB-05, usb host kabel, universal serial bus kabel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 0,83*
€ 1,90*
Lager 102
45
Frei Haus
ab € 1,93*
€ 3,16*
Frei Haus
ab € 1,46*
€ 3,16*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.