Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-2865367-MU Herst.-Nr.: AK-USB-03 EAN/GTIN: 5901720130143 |
| |
|
|  |  |
 | Akyga® AK-USB-03 ist ein Kabel mit einer Länge von 1,8 m, das den Anschluss von Geräten ermöglicht, die mit 5-poligen USB-A- und USB-Mini-B-Anschlüssen gemäß USB 2.0-Standard ausgestattet sind. Das Produkt wird zur Stromversorgung und Datenübertragung zwischen Geräten verwendet. Es wird häufig verwendet, wenn die Kamera über den 5-poligen Mini-B-USB-Anschluss an den Computer angeschlossen wird.
Kabel dieses Typs werden üblicherweise für Ladegeräte, Powerbanks, Smartphones, Videokameras und andere Geräte und Zubehörteile verwendet, die derzeit sehr häufig mit einem Micro-B-USB-Anschluss ausgestattet sind. Das Kabel versorgt sie nicht nur mit Strom, sondern kann auch zum Datenaustausch zwischen ihnen und dem Computer oder Laptop verwendet werden. Weitere Informationen: Logistikdaten | Ursprungsland | Polen | Merkmale | USB-Version | USB 2.0 |  | Anschluss 1 | USB A |  | Anschluss 2 | Mini-USB B |  | Steckverbinder 1 Geschlecht | Weiblich |  | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich |  | Produktfarbe | Schwarz |  | Anschluss1 Formfaktor | Abgewinkelt |  | Anschluss2 Formfaktor | Abgewinkelt | Gewicht und Abmessungen | Kabellänge | 1.8 m |  | Gewicht | 74 g | Zertifikate | Konformitätsbescheinigungen | RoHS |  | Zertifizierung | RoHS, REACH | Verpackungsdaten | Verpackungsbreite | 180 mm |  | Verpackungstiefe | 260 mm |  | Verpackungshöhe | 31 mm |  | Paketgewicht | 85 g |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |