Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akyga USB-C® Adapter 100 W 5 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2865360-BP
Hersteller:
     akyga
Herst.-Nr.:
     AK-ND-C14
EAN/GTIN:
     5901720138279
Suchbegriffe:
USB - USB Adapter
USB auf USB Adapter
USB zu USB Adapter
USB-A zu USB Adapter
Akyga USB-C® Adapter 100 W 5 A

Laptop-Adapter AK-ND-C14 USB-C® / 6.5 x 4.4 mm

/ 5 A
100 W Leistung


Geeignet für Notebooks von

Akyga® AK-ND-C14 USB-C®-Adapter als hilfreiches Gerät für Menschen, die ältere Sony Vaio Laptops verwenden. Mit dem Adapter können Sie den USB-C®-Stecker Ihres Netzteils durch einen 6,5 x 4,4 mm-Stecker ersetzen, so dass Sie fast jedes Ladegerät mit einem USB-C®-PD mit höherer Leistung an Ihren Laptop anschließen können. Der Adapter ist universell und unterstützt den Power-Delivery-Standard, was bedeutet, dass die Versorgungsspannung automatisch zwischen 18,5 und 20 V gewählt wird und der Benutzer sich keine Gedanken über die Kompatibilität machen muss. Darüber hinaus ist der Adapter einfach zu verwenden - einfach den Stecker in das Netzteil stecken und schon kann man ihn benutzen. Das macht es den Nutzern leicht, ihre Geräte an die neueren USB-C®-Standards anzupassen.

Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass der USB-C®-Adapter die Leistung des Netzteils nicht erhöht, sondern nur den Anschluss an einen Laptop oder ein anderes Gerät mit einem 6,5 x 4,4 mm-Anschluss ermöglicht. Vergewissern Sie sich daher vor der Verwendung des Adapters, dass das Netzteil über eine ausreichende Leistung verfügt, die Sie erwarten.

Technische Daten:
Anzahl Ausgänge: 1 x · Ausgangsstrom (max.): 5 A · Eingänge: 1 · Leistung: 100 W · Stecker (Netzgeräte): Hohlstecker 6.5/4.4 · Weitere technische Daten: Maximale Leistung: 100 W
Produktabmessungen (L x B x H): 38 x 24 x 10 mm
Anschluss 1: USB type C
Anschluss 2: 6.5 x 4.4 mm + Pin
Stromausgang: 18.5 - 20 V
Ausgangsstromstärke: Max. 5 A
Pin Länge: 12 mm

Weitere Informationen:
Ausgangsstrom (max.) - gerundet:
5 A
Stecker (Netzgeräte):
Hohlstecker 6.5/4.4
Typ (Hersteller-Typ):
AK-ND-C14
Ausgangsstrom (max.):
5 A
Anzahl Ausgänge:
1 x
Leistung:
100 W
Eingänge:
1
Produkt-Art:
USB-C® Adapter
Weitere Suchbegriffe: USB-C auf USB Adapter, USB-C zu USB Adapter, usb - usb adapter, Akyga, AK-ND-C14, notebooknetzteil, notebookadapter, laptopnetzteil
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 2,29*
€ 5,03*
Lager 102
unbekannt
Frei Haus
ab € 4,03*
€ 6,33*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.