Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akyga USB-C® Adapter 100 W 5 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2865358-BP
Hersteller:
     akyga
Herst.-Nr.:
     AK-ND-C12
EAN/GTIN:
     5901720138255
Suchbegriffe:
USB - USB Adapter
USB auf USB Adapter
USB zu USB Adapter
USB-A zu USB Adapter
Akyga USB-C® Adapter 100 W 5 A

Laptop-Adapter AK-ND-C12 USB-C® / 7.9 x 5.5 mm

/ 5 A
100 W Leistung


Geeignet für Notebooks von

Der Akyga® AK-ND-C12 USB-C®-Adapter ist eine praktische Ergänzung für ältere Lenovo Laptop-Modelle. Er ermöglicht es Ihnen, Ihren tragbaren Computer mit einem 7,9x5,5-mm-Anschluss mit einem USB-C®-PD-Ladegerät aufzuladen. Wenn Sie also Ihr altes Netzteil verlieren oder beschädigen, können Sie es durch ein neues universelles USB-C®-Netzteil ersetzen. Auf diese Weise können wir fast jedes elektronische Gerät mit einem einzigen Ladegerät aufladen. Das vereinfacht die tägliche Nutzung Ihrer Geräte erheblich und spart Platz in Ihrem Rucksack oder Ihrer Tasche auf Reisen.

Ausstattung:
Der Akyga® AK-ND-C12 USB-C®-Adapter ist eine praktische Ergänzung für ältere Lenovo Laptop-Modelle. Er ermöglicht es Ihnen, Ihren tragbaren Computer mit einem 7,9x5,5-mm-Anschluss mit einem USB-C®-PD-Ladegerät aufzuladen. Wenn Sie also Ihr altes Netzteil verlieren oder beschädigen, können Sie es durch ein neues universelles USB-C®-Netzteil ersetzen. Auf diese Weise können wir fast jedes elektronische Gerät mit einem einzigen Ladegerät aufladen. Das vereinfacht die tägliche Nutzung Ihrer Geräte erheblich und spart Platz in Ihrem Rucksack oder Ihrer Tasche auf Reisen.

Technische Daten:
Anzahl Ausgänge: 1 x · Ausgangsstrom (max.): 5 A · Eingänge: 1 · Leistung: 100 W · Stecker (Netzgeräte): Hohlstecker 7.9/5.5 · Weitere technische Daten: Maximale Leistung: 100 W
Produktabmessungen (L x B x H): 39 x 25 x 13 mm
Anschluss 1: USB type C
Anschluss 2: 7.9 x 5.5 mm + Pin
Stromausgang: 18.5 - 20 V
Ausgangsstromstärke: Max. 5 A
Pin Länge: 12 mm

Weitere Informationen:
Ausgangsstrom (max.) - gerundet:
5 A
Stecker (Netzgeräte):
Hohlstecker 7.9/5.5
Typ (Hersteller-Typ):
AK-ND-C12
Ausgangsstrom (max.):
5 A
Anzahl Ausgänge:
1 x
Leistung:
100 W
Eingänge:
1
Produkt-Art:
USB-C® Adapter
Weitere Suchbegriffe: USB-C auf USB Adapter, USB-C zu USB Adapter, usb - usb adapter, Akyga, AK-ND-C12, notebooknetzteil, notebookadapter, laptopnetzteil
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,17*
€ 5,01*
€ 6,90*
ab € 2,27*
€ 5,02*
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 4,02*
€ 6,32*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
akyga
AK-ND-C01
€ 5,00*
Zubehör
akyga
AK-ND-C02
€ 3,43*
Zubehör
akyga
AK-ND-C03
€ 4,85*
Zubehör
akyga
AK-ND-C04
€ 5,01*
Zubehör
akyga
AK-ND-C05
€ 5,00*
Zubehör
akyga
AK-ND-C06
€ 5,00*
Zubehör
akyga
AK-ND-C07
€ 4,98*
Zubehör
akyga
AK-ND-C08
€ 7,16*
Zubehör
akyga
AK-ND-C09
€ 5,03*
Zubehör
akyga
AK-ND-C10
€ 7,26*
Zubehör
akyga
AK-ND-C11
€ 5,01*
Zubehör
akyga
AK-ND-C13
€ 5,01*
Zubehör
akyga
AK-ND-C15
€ 5,01*
Zubehör
akyga
AK-ND-C16
€ 5,07*
Zubehör
akyga
AK-ND-C17
€ 5,06*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.