Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akyga AK-SC-E11 Ladekabel-Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2865346-BP
Hersteller:
     akyga
Herst.-Nr.:
     AK-SC-E11
EAN/GTIN:
     5901720137852
Suchbegriffe:
Akyga
AK-SC-E11
Akyga AK-SC-E11 Ladekabel-Adapter

Adapter CCS 1 / CCS 2 150A AK-SC-E11

Der Akyga® AK-SC-E11-Adapter wird verwendet, um den CCS1-Stecker auf CCS2 (Combined Charging System) umzustellen. Er wird verwendet, wenn Sie ein Elektroauto mit einem CCS Combo 2-Anschluss haben und nur ein CCS Combo 1-Anschluss an einer DC-Schnellladestation verfügbar ist. In diesem Fall benötigen Sie einen Adapter. Damit können Sie Ihr Auto schnell und einfach mit Gleichstrom aufladen. Schließen Sie den Konverter einfach an das Ladekabel mit CCS1-Stecker auf der einen Seite und an die CCS2-Buchse auf der anderen Seite des Stromers an.

Technische Daten:
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): CCS Combo 1 (IEC 62196-3) Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): CCS Combo 2 (IEC 62196-3) Buchse · Nennspannung: 1000 V/DC · Nennstrom: 150 A · Schutzart: IP67 · Temperatur (max.): +50 °C · Temperatur (min.): -30 °C · Weitere technische Daten: Maximale Leistung: 150 kW
Produktfarbe: Schwarz
Arbeitstemperatur: -30 / +50 °C
Produktabmessungen (L x B x H): 111 x 70 x 112 mm
Versorgungsspannung: 1000 V DC
Maximaler Strom: 150 A
Flammenschutz: UL94V-0
IP-Bewertung: IP67
Anschluss 1: CCS Combo 1 (IEC 62196-3) Stecker
Anschluss 2: CCS Combo 2 (IEC 62196-3) Buchse
Kontakte: Silbern
Herstellungsmaterial: TPE
Anschlusswiderstand: 0.3 mΩ

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
CCS Combo 1 (IEC 62196-3) Stecker
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
CCS Combo 2 (IEC 62196-3) Buchse
Nennstrom - gerundet:
150 A
Schutzart:
IP67
Nennstrom:
150 A
Nennspannung:
1000 V/DC
Temperatur (max.):
+50 °C
Temperatur (min.):
-30 °C
Gewicht:
539 g
Produkt-Art:
Ladekabel-Adapter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 359,53*
€ 482,96*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 415,53*
€ 482,97*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 419,17*
€ 487,58*
€ 6,90*
ab € 416,50*
€ 539,76*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 487,58*
€ 580,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 482,79*
€ 574,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 454,91*
€ 541,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 438,61*
€ 521,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 419,17*
€ 498,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.