Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlegel Not-Aus-Schalter 2 Öffner, 1 Schließer IP65 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2865217-MU
Hersteller:
     Georg Schlegel
Herst.-Nr.:
     SIL_QRBUVOOI_M12
EAN/GTIN:
     4251478424942
Suchbegriffe:
Hauptschalter Not Halt
Hauptschalter Not-Aus
Not Aus Schalter
Not Halt Hauptschalter
Schlegel Not-Aus-Schalter 2 Öffner,1 Schließer IP65 1 St.

Not-Halt-Taste im Gehäuse mit M12-Anschluss - 2Ö+1S SIL_QRBUVOOI_M12

SIL Aufbaugehäuse 1-f.gelb/schwarz M12-Anschluß bestückt

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): M12 Stecker · Beleuchtungsart: Ohne Beleuchtung · Entriegelungs-Art: Drehentriegelung · Kontaktart (LOV): 2 Öffner,1 Schließer · Schutzart: IP65 · Weitere technische Daten: Rubrik: Iso-Gehäuse bestückt
Baureihe: SIL
Schutzart: IP65
Beleuchtung: nein
Beschriftbar: nein
Farbe: Unterteil dunkelgrau/Oberteil gelb
Bestückt: ja
Blockierschutzkragen: ja
Entriegelung: Rechts- und Linksdrehung
Schaltstellungsanzeige: ja
Überlistsicher: ja
Normen: EN 60947-5-1, EN 60947-5-5, EN 60068,
EN ISO 13850
Kontaktart: 2Ö + 1S
Leitungseinführung: M12 8-polig, A-kodiert

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Farbe Gehäuse/Knopf:
Dunkelgrau | Gelb
Schutzart:
IP65
Anschluss (Bauelemente):
M12 Stecker
Kontaktart (LOV):
2 Öffner | 1 Schließer
Beleuchtungsart:
Ohne Beleuchtung
Entriegelungs-Art:
Drehentriegelung
Typ (Hersteller-Typ):
SIL_QRBUVOOI_M12
Produkt-Art:
Not-Aus-Schalter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 59,76*
€ 79,70*
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 61,57*
€ 79,71*
8 Tage
6
Frei Haus
ab € 106,21*
€ 133,04*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,71*
€ 94,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,62*
€ 93,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,35*
€ 89,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,76*
€ 86,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,57*
€ 73,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.