Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlegel Kontaktelement 2 Öffner tastend 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2865209-MU
Hersteller:
     Georg Schlegel
Herst.-Nr.:
     FRTOO_C111
EAN/GTIN:
     4251478424867
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
hilfskontaktblock 2 öffner
Schlegel Kontaktelement 2 Öffner tastend 1 St.

Tastkontaktgeber mit 5-poligem M12-Anschluss FRTOO_C111

Kontaktgeber FRT connect Lampe, LED M12-Anschluss 4-polig

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): M12 Stecker · Funktionen (Schalter/Taster): tastend · Kontaktart (LOV): 2 Öffner · Kontaktmaterial: AgNi · Schutzart: IP00 · Weitere technische Daten: Rubrik: Kontaktgeber
Baureihe: Kontaktgeber FRT connect
Schutzart: IP00
Beleuchtung: nein
Kontaktwerkstoff: AgNi
Normen: IEC/EN 60947-5-1
Kontaktart: 2Ö
Anschlussart: M12-5-pol, A-kodiert, AIDA
Schutzklasse: II (Schutzisolierung)
Zubehörtyp: Kontaktgeber
Schaltfunktion: Tastfunktion
Hub: 2,3 mm
Zwangsöffnung: gemäß EN60947-5-1, Anh. K

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Schutzart:
IP00
Anschluss (Bauelemente):
M12 Stecker
Kontaktart (LOV):
2 Öffner
Beleuchtungsart:
Ohne Beleuchtung
Funktionen (Schalter/Taster):
tastend
Typ (Hersteller-Typ):
FRTOO_C111
Kontaktmaterial:
AgNi
Produkt-Art:
Kontaktelement
Weitere Suchbegriffe: hilfskontakt, Schlegel, FRTOO_C111
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 20,68*
€ 29,63*
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 21,35*
€ 29,65*
8 Tage
6
€ 6,99*
ab € 35,69*
€ 48,02*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,65*
€ 35,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,43*
€ 35,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,69*
€ 32,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,77*
€ 31,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,10*
€ 31,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,35*
€ 25,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.