Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlegel Kontaktelement 1 Schließer tastend 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2865196-MU
Hersteller:
     Georg Schlegel
Herst.-Nr.:
     FRTLI_C005
EAN/GTIN:
     4251478424737
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
hilfskontakt
Schlegel Kontaktelement 1 Schließer tastend 1 St.

Leucht-Tastkontaktgeber mit 4-poligem M12-Anschluss FRTLI_C005

Kontaktgeber FRT connect Leuchttastkontaktgeber 1 S M12-Anschluss 5-polig, AIDA

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): M12 Stecker · Funktionen (Schalter/Taster): tastend · Kontaktart (LOV): 1 Schließer · Kontaktmaterial: AgNi · Schutzart: IP00 · Weitere technische Daten: Rubrik: Kontaktgeber
Baureihe: Kontaktgeber FRT connect
Schutzart: IP00
Beleuchtung: ja
Kontaktwerkstoff: AgNi
Normen: IEC/EN 60947-5-1
Kontaktart: 1S
Anschlussart: M12-4-pol, A-kodiert
Schutzklasse: II (Schutzisolierung)
Zubehörtyp: Kontaktgeber
Lampenfassung: keine, 3 mm LED integriert
Schaltfunktion: Tastfunktion
Hub: 2,3 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Schutzart:
IP00
Anschluss (Bauelemente):
M12 Stecker
Kontaktart (LOV):
1 Schließer
Beleuchtungsart:
LED
Funktionen (Schalter/Taster):
tastend
Typ (Hersteller-Typ):
FRTLI_C005
Kontaktmaterial:
AgNi
Produkt-Art:
Kontaktelement
Weitere Suchbegriffe: Schlegel, FRTLI_C005
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 22,89*
€ 32,67*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 23,56*
€ 32,68*
7 Tage
5
€ 6,99*
ab € 42,96*
€ 56,50*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,68*
€ 38,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,33*
€ 38,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,41*
€ 36,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,58*
€ 35,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,31*
€ 33,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,56*
€ 28,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.