Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlegel SWBOI_M01 Wahltaste 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2865184-MU
Hersteller:
     Georg Schlegel
Herst.-Nr.:
     SWBOI_M01
EAN/GTIN:
     4251478424607
Suchbegriffe:
Schlüsseltaster
Wahltaste
Wahltaster
schlüsseltaster
Schlegel SWBOI_M01 Wahltaste 1 St.

Wahltaster rastend SWBOI_M01

SHORTRON®-M12 Schlüsseltaster rastend 1Ö+1S Kabellänge 25CM umspritzt

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): M12 Stecker · Beleuchtungsart: Ohne Beleuchtung · Einbau-Durchmesser: 22.3 mm · Form (Typ): rund · Funktionen (Schalter/Taster): rastend · Kontaktart (LOV): 1 Öffner,1 Schließer · Lebensdauer (elektrisch): 1 Mio. Schaltspiele DC13: max. 100.000 · Lebensdauer (mechanisch): 1 Mio. Schaltspiele · Schutzart: IP65 · Temperatur (max.): +70 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Weitere technische Daten: Rubrik: Wahltaste (tastend/rastend)
Baureihe: SHORTRON®-M12
Schutzart: IP65 (von vorne und hinten)
Beleuchtung: nein
Beschriftbar: nein
Kontaktwerkstoff: AgNi
Normen: EN 60947-5-1, EN 61058-1
Kontaktart: 1Ö + 1S
Anschlussart: M12 4-pol. mit PUR-Kabel, A-kodiert; Länge 25 cm; Litzen 4 x 0,34 mm² (AWG22)
Schaltfunktion: Rastfunktion
Hub: 2,3 mm
Zwangsöffnung: gemäß EN60947-5-1, Anh. K
Elektrische Lebensdauer: 1 Mio. Schaltspiele DC13: max. 100.000
Mechanische Lebensdauer: 1 Mio. Schaltspiele
Einbauöffnung: Ø 22,3 mm
Kabellänge (X): 250±30 mm
Frontrahmen: silberfarben
Betriebstemperatur: -25°C ... 70°C
Lagertemperatur: -40°C ... 80°C
Form: rund

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Farbe Gehäuse/Knopf:
Silber
Schutzart:
IP65
Anschluss (Bauelemente):
M12 Stecker
Kontaktart (LOV):
1 Öffner | 1 Schließer
Beleuchtungsart:
Ohne Beleuchtung
Funktionen (Schalter/Taster):
rastend
Typ (Hersteller-Typ):
SWBOI_M01
Einbau-Durchmesser:
22.3 mm
Form (Typ):
rund
Lebensdauer (mechanisch):
1 Mio. Schaltspiele
Lebensdauer (elektrisch):
1 Mio. Schaltspiele DC13: max. 100.000
Kontaktmaterial:
AgNi
Temperatur (max.):
+70 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Wahltaste
Weitere Suchbegriffe: Schlegel, SWBOI_M01, switch
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 42,81*
€ 58,69*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 44,14*
€ 58,70*
8 Tage
2
€ 6,99*
ab € 78,84*
€ 101,10*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,70*
€ 69,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,36*
€ 69,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,91*
€ 66,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,81*
€ 65,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,31*
€ 61,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,14*
€ 52,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.