Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlegel SSWSSA28I_C007 Schlüsselschalter 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2865173-MU
Hersteller:
     Georg Schlegel
Herst.-Nr.:
     SSWSSA28I_C007
EAN/GTIN:
     4251478424492
Suchbegriffe:
Dreh - Schlüsselschalter
Drehschlüsselschalter
Schlüsselschalter
Schlüsseltaster
Schlegel SSWSSA28I_C007 Schlüsselschalter 1 St.

Schlüsseltaster tastend mit M12-Anschluss 4-polig SSWSSA28I_C007

SHORTRON® connect Schlüsselschalter tastend, 1S Edelstahl mit M12 4-polig

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): M12 Stecker · Beleuchtungsart: Ohne Beleuchtung · Einbau-Durchmesser: 22.3 mm · Form (Typ): rund · Funktionen (Schalter/Taster): rastend · Kontaktart (LOV): 1 Schließer · Lebensdauer (elektrisch): 30.000 Schaltspiele bei Nennlast · Lebensdauer (mechanisch): 30.000 Schaltspiele · Schutzart: IP65,IP67 · Temperatur (max.): +70 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Weitere technische Daten: Rubrik: Schlüsseltaste (tastend/rastend)
Baureihe: SHORTRON® connect
Schutzart: IP65 (von vorne);
IP65 / IP67 (von hinten, bei angeschlossenem M12-Stecker)
Beleuchtung: nein
Beschriftbar: nein
Kontaktwerkstoff: AgNi
Normen: EN 60947-5-1, EN 61058-1
Kontaktart: 1S
Anschlussart: M12-Stecker (integriert), 4-pol A-kodiert
Schutzklasse: II (Schutzisolierung)
Schaltfunktion: Tastfunktion
Hub: 2,3 mm (Taste)
Zwangsöffnung: nein
Elektrische Lebensdauer: 30.000 Schaltspiele bei Nennlast
Mechanische Lebensdauer: 30.000 Schaltspiele
Einbauöffnung: Ø 22,3 mm
Frontrahmen: schwarz
Betriebstemperatur: -25°C ... 70°C
Lagertemperatur: -40°C ... 80°C
Form: rund
Einbautiefe: 33,7 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Farbe Gehäuse/Knopf:
Schwarz
Schutzart:
IP65 | IP67
Anschluss (Bauelemente):
M12 Stecker
Kontaktart (LOV):
1 Schließer
Beleuchtungsart:
Ohne Beleuchtung
Funktionen (Schalter/Taster):
rastend
Typ (Hersteller-Typ):
SSWSSA28I_C007
Einbau-Durchmesser:
22.3 mm
Form (Typ):
rund
Lebensdauer (mechanisch):
30.000 Schaltspiele
Lebensdauer (elektrisch):
30.000 Schaltspiele bei Nennlast
Kontaktmaterial:
AgNi
Temperatur (max.):
+70 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Schlüsselschalter
Weitere Suchbegriffe: schlüsseltaster, Schlegel, SSWSSA28I_C007, switch
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 44,56*
€ 60,71*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 45,99*
€ 60,72*
8 Tage
3
€ 6,99*
ab € 80,25*
€ 102,97*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,72*
€ 72,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,57*
€ 72,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,92*
€ 68,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,38*
€ 67,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,60*
€ 64,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,99*
€ 54,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.