Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Smrter USB-Ladekabel USB 2.0 Apple Lightning Stecker, USB-A Stecker, USB-C® Stecker, USB-Micro-B Stecker 0.15 m Blau Alu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2864503-BP
Hersteller:
     Smrter
Herst.-Nr.:
     SMRTER_HYDRA_GO_NB
EAN/GTIN:
     4250551405571
Suchbegriffe:
Lightning Adapter
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf Micro-B Ste...
Smrter USB-Ladekabel USB 2.0 Apple Lightning Stecker,USB-A Stecker,USB-C® Stecker,USB-Micro-B Stecker 0.15 m Blau Aluminium-Stecker,mit OTG-Funktion,Stoff-Ummantelung SMRTER_HYDRA_GO_NB

Smrter USB-Ladekabel Hydra ULTRA GO

Passend für alle Geräte mit Apple Lightning, Micro-USB oder USB Typ C Anschluss
Power Sharing Funktion für nahezu alle OTG-fähigen Smartphones (außer vereinzelte Samsung Galaxy Modelle)
Laden mehrere Geräte gleichzeitig
Bis zu 3 A (bei 3 Geräten gleichzeitig)
USB 2.0 + USB-C® Kombistecker
Material: Nylon-Gewebe / Aluminium / Kunststoff
Länge: 15 cm
Gewicht: 25.8 g

Das neue All-in-One 5in1 Ladekabel smrter Hydra ULTRA GO
Wer unterschiedliche technische Geräte besitzt, wird zwangsweise auch damit konfrontiert, dass diese verschiedene Ladebuchsen wie Lightning, Micro-USB oder den bereits neuen USB-C® Anschluss aufweisen. Nach dem smrter Hydra ULTRA kommt nun das neue handliche smrter Hydra ULTRA GO und bietet somit mehr Flexibilität. Das smrter Hydra ULTRA GO sorgt zukünftig dafür, dass lästiges Suchen nach dem richtigen Ladekabel vermieden wird und überzeugt mit dem einzigartigen 5in1 Kombi-Adapter, geeignet für:

USB/USB-C® Kombi, Micro-USB, Lightning sowie USB-C®!

Pulsierende Ladeanzeige
Der besondere Clou des smrter 5in1 Hydra Ultra GO Ladekabels ist die pulsierende LED-Ladeanzeige. Sobald das Kabel via USB oder USB-C® mit dem Strom verbunden wird, beginnt die Anzeige pulsierend aufzuleuchten, sodass der Ladefluss mit dem Auge quasi sofort sichtbar ist! Stabile Anschlüsse aus eloxiertem Aluminium und stoffummantelte Kabel sorgen für extreme Robustheit und einfaches Handling.

Multifunktionales Laden
Der herkömmliche USB-Adapter kann einfach abgezogen werden, sodass der dahinter befindliche USB-C® Anschluss zum Einsatz kommen kann. So kann das Kabel auch an USB-Netzteilen, Computer, Powerbanks oder Notebooks, welche nur noch die neue USB-C® Buchse besitzen, anschließen. Der Ladestrom von bis zu 3 A sorgt für einen raschen Ladevorgang und ermöglicht das gleichzeitige Aufladen von vier unterschiedlichen Geräten.

Allzeit griffbereit
Aufgrund der handlichen Befestigungsmöglichkeit mittels Mini-Karabiner ist das Ladekabel jederzeit leicht in und an Schlüsselbund, Handtaschen oder Rucksäcken zu befestigen - und befindet sich stets in unmittelbarer Reichweite.

Die ständige Suche nach dem Ladekabel gehört somit der Vergangenheit an!

OTG-Sharing-Funktion
Das Ladekabel unterstützt, wie das Hydra Ultra auch, USB On-The-Go (OTG). Damit kann man jedes USB-Gerät durch simples anschließen des Kabels an ein OTG kompatibles Smartphone, ohne andere Stromquelle, aufladen. Ideal um die Energie von einem Smartphone auf das andere zu übertragen, um so Freunden und Bekannten bei einem leeren Akku auszuhelfen.

Technische Daten:
Anschluss-Typ: USB 2.0 · Anschlüsse: Apple Lightning Stecker,USB-A Stecker,USB-C® Stecker,USB-Micro-B Stecker · Herstellerfarbe: Blau · Kabel-Ausführung: Ladekabel · Kabel-Besonderheiten: Aluminium-Stecker,mit OTG-Funktion,Stoff-Ummantelung · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 0.15 m · Spezifikation: USB 2.0 · Steckerausführung: gerade · Verbindungsart: USB-A + USB-C® auf USB-C® + USB-Micro-B + Apple Lightning

Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
0.15 m
Kabel-Ausführung:
Ladekabel
Herstellerfarbe:
Blau
Anschlüsse:
Apple Lightning Stecker | USB-A Stecker | USB-C® Stecker | USB-Micro-B Stecker
Kabel-Besonderheiten:
Aluminium-Stecker | mit OTG-Funktion | Stoff-Ummantelung
Steckerausführung:
gerade
Verbindungsart:
USB-A + USB-C® auf USB-C® + USB-Micro-B + Apple Lightning
Spezifikation:
USB 2.0
Anschluss-Typ:
USB 2.0
Produkt-Art:
USB-Ladekabel
UKCA-konform:
nein
Weitere Suchbegriffe: usb kabel a buchse, usb anschlusskabel, Smrter, SMRTER_HYDRA_GO_NB, Hydra ULTRA GO, usb host kabel
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 8,70*
€ 12,97*
Lager 102
64
1
Frei Haus
ab € 8,86*
€ 12,98*
8 Tage
64
2
€ 6,99*
ab € 15,02*
€ 21,01*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,32*
€ 14,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.