Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens 3RH2911-4HA01 Hilfsschalter 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2862304-MU
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3RH29114HA01
EAN/GTIN:
     4011209829732
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Motorschütz
Siemens 3RH2911-4HA01 Hilfsschalter 1 St.

Hilfsschalter 1Ö, stromb.: 1Ö, 3RT2

Hilfsschalter frontseitig, 1 Ö Strombahn 1 Ö für 3RH2 und 3RT2 Ringkabelschuhanschluss .1/.2 Hilfsschalter SIRIUS 3RH29 zur Erweiterung der Hilfskontakte im Steuerstromkreis.
Die frontseitigen Hilfsschalter 3RH29 können ohne Werkzeug baugrößenunabhängig auf die Schütze 3RT2 und Hilfsschütze 3RH2 montiert werden.
Die Hilfsschalter 3RH19/3RH29 sind als frontseitig oder seitlich anbaubare Varianten erhältlich, mit bis zu vier unverzögert schaltenden bzw. bis zu zwei voreilend schaltenden Schließern und Öffnern. Die Hilfsschalter können als zwangsgeführte Kontaktelemente in Hilfsschützen 3RH oder auch als Spiegelkontakte bei Leistungsschützen 3RT ausgeführt sein. Sie sind durchgängig mit Schraubanschluss und Federzuganschluss erhältlich.
Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Ringkabelschuhanschluss · Baugröße (Relais): S00,S0,S2,S3 · Hilfskontaktart: 1 Öffner · Lebensdauer (elektrisch): 200000 · Lebensdauer (mechanisch): 10000000 · Montageart (Relais): Schnappbefestigung · Produktabmessung, Breite: 36 mm · Produktabmessung, Höhe: 37.5 mm · Produktabmessung, Tiefe: 43.7 mm · Schutzart: IP00 · Temperatur (max.): +60 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Weitere technische Daten: Ausführung des Produkts: frontseitig aufschnappbar
Produktfunktion / Zwangsführung: ja
Produktfunktion / Zwangsführung, Anmerkung: mit 3RH2
Produktfunktion / Spiegelkontakt: ja
Produktfunktion / Spiegelkontakt, Anmerkung: mit 3RT2
Anwendungsbereich: zur Erweiterung der Hilfskontakte im Steuerstromkreis
Eignung zur Verwendung: Hilfs- und Leistungsschütz
Stoßspannungsfestigkeit: 6 kV

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 36 x 37.5 x 43.7 mm
Produktabmessung, Tiefe:
43.7 mm
Produktabmessung, Höhe:
37.5 mm
Produktabmessung, Breite:
36 mm
Schutzart:
IP00
Hilfskontaktart:
1 Öffner
Baugröße (Relais):
S00 | S0 | S2 | S3
Anschluss (Bauelemente):
Ringkabelschuhanschluss
Montageart (Relais):
Schnappbefestigung
Typ (Hersteller-Typ):
3RH2911-4HA01
Lebensdauer (mechanisch):
10000000
Lebensdauer (elektrisch):
200000
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+60 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
ECLASS FeatureGroupID:
27-37-13-02
ECLASS Feature System Name:
ECLASS-9.1
ETIM FeatureGroupID:
EC000041
ETIM System Name:
ETIM-8.0
Produkt-Art:
Hilfsschalter
Weitere Suchbegriffe: Schaltschütz, hilfskontakt siemens, hilfskontakt, Siemens, 3RH29114HA01, 3RH2911-4HA01, SIRIUS, 3RH29
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
70 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 4,68*
€ 6,93*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 5,72*
€ 8,26*
€ 6,90*
ab € 8,49*
€ 12,44*
Lager 102
98
Frei Haus
ab € 8,20*
€ 12,53*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.