Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce USB-Kabel USB 2.0 USB-A Stecker, Apple Lightning Stecker 3.00 m Weiß (frosted) RF-5724088


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2862044-MU
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-5724088
EAN/GTIN:
     4064161257440
Suchbegriffe:
Lightning Adapter
Lightning Kabel
Lightningkabel
USB Anschlusskabel
Renkforce USB-Kabel USB 2.0 USB-A Stecker,Apple Lightning Stecker 3.00 m Weiß (frosted) RF-5724088

Renkforce USB-Kabel USB 2.0 USB-A Stecker,Apple Lightning Stecker 3.00 m

USB Lightning Ladekabel – USB Hi-Speed-Datenübertragung bis zu 480 MBit/s
Schnelle Synchronisation, Datenübertragung und Aufladung
Der Lightning Stecker ist für viele Apple Geräte geeignet wie z.B. iPhone, iPad, iPod oder AirPods

Ausstattung:
Unterstützt das Aufladen / Übertragen von Daten mit hoher Geschwindigkeit
Plug & Play

Technische Daten:
AWG: 23 · Abschirmung: ohne Schirmung · Anschlüsse: USB-A Stecker,Apple Lightning Stecker · Herstellerfarbe: Weiß (frosted) · Innenleiter-Material: Verzinntes Kupfer · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 3.00 m · Maximale Leistung: 4.5 W @ 5 V / 0.9 A · Maximale Übertragungsrate: 480 MBit/s · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Signalfluss: Bidirektional (A↔B) · Spezifikation: USB 2.0 · Steckerausführung: gerade · Verbindungsart: USB-A auf Apple Lightning

Lieferumfang:
Kabel

Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
3.00 m
Kabel-Ausführung:
Anschlusskabel
Herstellerfarbe:
Weiß (frosted)
Innenleiter-Material:
Verzinntes Kupfer
Anschlüsse:
USB-A Stecker | Apple Lightning Stecker
Maximale Leistung:
4.5 W @ 5 V / 0.9 A
Steckerausführung:
gerade
Verbindungsart:
USB-A auf Apple Lightning
Signalfluss:
Bidirektional (A↔B)
Spezifikation:
USB 2.0
Maximale Übertragungsrate:
480 MBit/s
AWG:
23
Abschirmung:
ohne Schirmung
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
USB-Kabel
Weitere Suchbegriffe: USB Kabel, iPhone Datenkabel, iPhone Ladekabel, iPhone-Kabel, usb kabel a buchse, usb anschlusskabel, Renkforce, RF-5724088, lightning datenkabel, lightning ladekabel
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 2,30*
€ 3,88*
Lager 102
1596
1
Frei Haus
ab € 2,35*
€ 3,90*
9
€ 5,95*
ab € 5,09*
€ 7,83*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,90*
€ 4,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.