Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce RF-5724080 Lightning-Kabel 2 m Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Renkforce RF-5724080 Lightning-Kabel 2 m Weiß
Renkforce RF-5724080 Lightning-Kabel 2 m Weiß
Renkforce RF-5724080 Lightning-Kabel 2 m Weiß
Renkforce RF-5724080 Lightning-Kabel 2 m Weiß
Renkforce RF-5724080 Lightning-Kabel 2 m Weiß
Artikel-Nr.:
     102-2862040-MU
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-5724080
EAN/GTIN:
     4064161256122
Suchbegriffe:
Lightning Kabel
Lightningkabel
USB Anschlusskabel
USB Kabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
2 m
Anschluss 1
Lightning
Anschluss 2
USB C
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Weiß
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
USB-Version
USB 2.0
Maximale Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Plug
Ja
Energie
Leistung
4.5 W
Eingangsspannung
5 V
Eingangsstrom (max.)
0.9 A
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 2,90*
€ 4,86*
Lager 102
1459
1
Frei Haus
ab € 2,95*
€ 4,87*
8
€ 6,95*
ab € 5,79*
€ 8,59*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.