Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-2862040-BP Herst.-Nr.: RF-5724080 EAN/GTIN: 4064161256122 |
| |
|
|  |  |
 | Renkforce USB-Kabel USB 2.0 USB-C® Stecker,Apple Lightning Stecker 2.00 m Weiß (frosted) RF-5724080
Renkforce USB-Kabel USB 2.0 USB-C® Stecker,Apple Lightning Stecker 2.00 m
USB Lightning Ladekabel – USB Hi-Speed-Datenübertragung bis zu 480 MBit/s Schnelle Synchronisation, Datenübertragung und Aufladung Der Lightning Stecker ist für viele Apple Geräte geeignet wie z.B. iPhone, iPad, iPod oder AirPods
Ausstattung: Unterstützt das Aufladen / Übertragen von Daten mit hoher Geschwindigkeit Plug & Play
Technische Daten: AWG: 23 · Abschirmung: ohne Schirmung · Anschluss-Typ: Apple Lightning · Anschlüsse: USB-C® Stecker,Apple Lightning Stecker · Herstellerfarbe: Weiß (frosted) · Innenleiter-Material: Verzinntes Kupfer · Kabel-Ausführung: Kabel · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 2.00 m · Maximale Leistung: 4.5 W @ 5 V / 0.9 A · Maximale Übertragungsrate: 480 MBit/s · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Signalfluss: Bidirektional (A↔B) · Spezifikation: USB 2.0 · Steckerausführung: gerade · Verbindungsart: USB-C® auf Apple Lightning
Lieferumfang: Kabel
Weitere Informationen:  |  | Kabel-Form: | rund | Kabellänge: | 2.00 m | Kabel-Ausführung: | Kabel | Herstellerfarbe: | Weiß (frosted) | Innenleiter-Material: | Verzinntes Kupfer | Anschlüsse: | USB-C® Stecker | Apple Lightning Stecker | Maximale Leistung: | 4.5 W @ 5 V / 0.9 A | Steckerausführung: | gerade | Verbindungsart: | USB-C® auf Apple Lightning | Signalfluss: | Bidirektional (A↔B) | Spezifikation: | USB 2.0 | Maximale Übertragungsrate: | 480 MBit/s | Anschluss-Typ: | Apple Lightning | AWG: | 23 | Abschirmung: | ohne Schirmung | Plastikfreie Verpackung: | Plastikfreie Verpackung | Produkt-Art: | USB-Kabel |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,00* | ab € 2,90* | € 4,88* |  |  |  | Lager 102 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 2,95* | € 4,90* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,95* | ab € 4,76* | € 7,45* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|