Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce RF-5724078 Lightning-Kabel 1 m Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Renkforce RF-5724078 Lightning-Kabel 1 m Weiß
Renkforce RF-5724078 Lightning-Kabel 1 m Weiß
Renkforce RF-5724078 Lightning-Kabel 1 m Weiß
Renkforce RF-5724078 Lightning-Kabel 1 m Weiß
Renkforce RF-5724078 Lightning-Kabel 1 m Weiß
Artikel-Nr.:
     102-2862039-MU
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-5724078
EAN/GTIN:
     4064161257433
Suchbegriffe:
Lightning Kabel
Lightningkabel
USB Anschlusskabel
USB Kabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1 m
Anschluss 1
Lightning
Anschluss 2
USB C
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Weiß
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Copper/Tin
USB-Version
USB 2.0
Maximale Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Plug
Ja
Energie
Leistung
10 W
Eingangsspannung
5 V
Eingangsstrom (max.)
2 A
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 2,67*
€ 4,50*
Lager 102
4004
1
Frei Haus
ab € 2,73*
€ 4,51*
9
€ 5,95*
ab € 5,56*
€ 8,33*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.