Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-2861690-BP Herst.-Nr.: G-MP01CR EAN/GTIN: 4260746550191 |
| |
|
|  |  |
 | GrauGear G-MP01CR 6 Port USB 3.0-Hub Schwarz
GrauGear Multi Frontblende mit USB HUB und Kartenleser
Frontblende mit 2x USB Type-C® / 2x USB Type-A Anschlüssen und Micro SD / SD Kartenleser 1x USB Type-C® mit einer Datenübertragungsrate von bis zu 10 Gbit/s 2x USB Type-A und 1x Type-C® mit einer Datenübertragungsrate von bis zu 5 Gbit/s Passt in einen Standard 3,5'' (8,89 cm) Schacht Unterstützt Windows®
Nicht nur für mal eben schnell… Die Frontblende G-MP01CR mit 2x USB-Type-C®, 2x USB-Type-A und einem SD / Micro SD Kartenleser sorgt dafür das auch eine moderne Anschlussvielfalt direkt an der Front zur Verfügung steht. Damit hat das lästige „hinter den PC kriechen“ ein Ende. Neben dem Komfortgewinn lässt sich die GRAUGEAR Frontblende mit USB-Hub und Kartenleser schlicht und elegant in einen freien 3,5“ Standard Schacht im PC integrieren.
Technische Daten: Anzahl Ausgänge: 6 x · Gewicht: 170 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabellänge: 60 cm · Port (Nur für Titel): 6 Port · Produktabmessung, Breite: 102 mm · Produktabmessung, Höhe: 25 mm · Produktabmessung, Tiefe: 102 mm · Schnittstellen Ausgang (Computer/Multimedia): USB-C®,USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0),microSD,SD
Lieferumfang: 1x G-MP01CR,1x USB 3.0 19-poliges Kabe,6x Montage Schrauben ,1x Benutzerhandbuch
Systemvoraussetzungen: 1x interner USB 3.0 Host (19-polig) Header,1x interner USB 3.2 Gen 2 Key A Host (20-polig) Header
Weitere Informationen:  |  | Kabellänge: | 60 cm | Herstellerfarbe: | Schwarz | Produktabmessung, Tiefe: | 102 mm | Produktabmessung, Höhe: | 25 mm | Produktabmessung, Breite: | 102 mm | Schnittstellen Ausgang (Computer/Multimedia): | USB-C® | USB-A (USB 3.2 Gen 1) | microSD | SD | Anzahl Ausgänge: | 6 x | Gewicht: | 170 g | Produkt-Art: | USB 3.0-Hub |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,78* | ab € 31,61* | € 39,82* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,00* | ab € 30,69* | € 42,89* |  |  |  | | 13 Tage |  | |  |  | € 6,29* | ab € 31,68* | € 42,92* |  |  |  | Lager 102 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 36,33* | € 49,40* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 6,90* | ab € 42,11* | € 56,31* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|