Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Easypix W3027 Wave Kompaktkamera 5 MP 1280 x 720 Pixel Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Easypix W3027 Wave Kompaktkamera 5 MP 1280 x 720 Pixel Orange
Easypix W3027 Wave Kompaktkamera 5 MP 1280 x 720 Pixel Orange
Easypix W3027 Wave Kompaktkamera 5 MP 1280 x 720 Pixel Orange
Easypix W3027 Wave Kompaktkamera 5 MP 1280 x 720 Pixel Orange
Easypix W3027 Wave Kompaktkamera 5 MP 1280 x 720 Pixel Orange
Easypix W3027 Wave Kompaktkamera 5 MP 1280 x 720 Pixel Orange
Artikel-Nr.:
     102-2861566-MU
Hersteller:
     EasyPix
Herst.-Nr.:
     10031
EAN/GTIN:
     4260041686441
Suchbegriffe:
Digitalcamera
Digitalkamera
Kompaktkamera
digitalkamera
Aquapix W3027 Wave
Farbenfrohes Fotovergnügen über und unter Wasser

Ob beim Schnorcheln, Strandurlaub oder actionreichen Pooltag - mit der Aquapix W3027 Wave halten Sie Ihre schönsten Momente jederzeit fest. Die robuste Unterwasserkamera ist bis zu 3 Meter wasserdicht und damit der ideale Begleiter für Abenteuer im und am Wasser.

Mit ihrem kompakten, handlichen Design passt sie in jede Tasche und ist dank des integrierten Displays sofort einsatzbereit. Egal ob für spontane Schnappschüsse oder kreative Unterwasseraufnahmen - die W3027 liefert klare Bilder bei einfacher Bedienung.

Die Kamera verfügt über eine Vielzahl von Funktionen wie Gesichtserkennung, Anti-Schüttel-Funktion und Weißabgleich. Der 5-Megapixel-Sensor sorgt für gestochen scharfe Bilder, die direkt nach der Aufnahme auf dem 2,7" großen Display betrachtet werden können.

Abenteuerlustig
Entdecken Sie mit der Aquapix W3027 Wave die Welt aus einer neuen Perspektive - ob über oder unter Wasser. Perfekt für Kinder, Familien, Urlauber und alle, die Spaß an farbenfrohen Erlebnissen haben.
Weitere Informationen:
Objektiv
Digitaler Zoom
4 x
Brennweitenbereich
0 - 8.15 mm
Maximale Blendenzahl
3
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium
Akku-/Batteriekapazität
650 mAh
Kamera
Weißabgleich
Auto, Wolkig, Tageslicht, Fluoreszierend, Glühend
Bildstile
Auto, Strand, Nachtporträt, Party (innen), Porträt, Sport
Fotoeffekte
Sepia, lebendig
Selbstauslöser Verzögerung
2,5,10 s
Blitz
Blitz-Modi
Auto, Blitz Aus, Flash an, Rote-Augen-Reduzierung
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Design
Produktfarbe
Orange
Marktsegment
Verbraucher
Wasserfest
Ja
Wasserdicht bis
3 m
Energie
USB Typ-C Ladeport
Ja
Erforderliche Ladeleistung (min.)
2.5 W
Erforderliche Ladeleistung (max.)
15 W
USB Power Delivery
Ja
Video
Videoaufnahme
Ja
Maximale Video-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
HD-Typ
Full HD
Unterstützte Videoformate
AVI
Gewicht und Abmessungen
Breite
105 mm
Tiefe
24 mm
Höhe
63 mm
Gewicht
130 g
Lieferumfang
Handschlaufe
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Bildschirm
Display
LCD
Bildschirmdiagonale
2.7 "
Bildschirmdiagonale (cm)
6.8 cm
Speicher
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash), MicroSDHC
Max. Speicherkartengröße
128 GB
Belichtung
ISO-Empfindlichkeit (min)
100
ISO-Empfindlichkeit (max)
400
ISO-Empfindlichkeit
100, 200, 400, Auto
Anschlüsse und Schnittstellen
USB-Anschlusstyp
USB Typ-C
Bildqualität
Kamera-Typ
Kompaktkamera
Megapixel (ca.)
5 MP
Maximale Bildauflösung
1280 x 720 Pixel
Foto Auflösung(en)
1920x1080, 1280x720, 640x480
Bildstabilisator
Ja
Unterstützte Bildformate
JPEG
Megapixel insgesamt
30 MP
Weitere Suchbegriffe: digitalkameras, kompaktkameras, spiegelreflexkameras, systemkameras, actioncams, digitale fotoapparate, kameras, fotoapparate, digitale spiegelreflex, digitale bildkameras
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 45,84*
€ 60,85*
€ 6,95*
ab € 50,82*
€ 67,07*
Lager 102
3
€ 4,95*
ab € 59,79*
€ 78,06*
€ 4,95*
ab € 59,79*
€ 79,20*
€ 8,50*
ab € 58,20*
€ 79,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,06*
€ 92,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,18*
€ 84,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,87*
€ 79,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 65,39*
€ 77,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 59,79*
€ 71,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 18,00*
€ 4,95*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.