Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aquapix WDV5630 Yellow Camcorder 7.6 cm 3 Zoll 13 Megapixel Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2861563-BP
Hersteller:
     Aquapix
Herst.-Nr.:
     24013
EAN/GTIN:
     4260041686403
Suchbegriffe:
Camcorder
Videocamera
Videokamera
camcorder
Aquapix WDV5630 Yellow Camcorder 7.6 cm 3 Zoll 13 Megapixel Gelb

Aquapix WDV5630 Yellow Unterwasser-Camcorder 7.6 cm 3 Zoll 13MP Gelb

7,6 cm (3") Display
Wassericht bis 5m
13 MP Sensor
Fotos bis max. 56 MP
Videos bis 4K
18x Digitaler Zoom

Der Aquapix WDV5630 DV Camcorder ist ein vielseitiger Begleiter für jedes Unterwasser-Abenteuer. Mit seiner wasserfesten Konstruktion bis zu 5 Metern Tiefe können unvergessliche Momente im Schwimmbad, am Strand oder beim Schnorcheln einfangen werden. Der 13 MP Sensor und eine maximale Auflösung von 56 MP sorgen dafür, dass Fotos und Videos gestochen scharf und detailreich sind.

Technische Daten:
Auflösung Video optisch: 3840 x 2160 Pixel · Aufnahme-Formate (Details): MP4,JPEG · Camcorder-Besonderheiten: 4K,Wasserfest · Dig. Zoom: 18 x · Display-Diagonale (in Zoll): 3 Zoll · Foto-Funktion: Ja · Gewicht: 288 g · Herstellerfarbe: Gelb · Produktabmessung, Breite: 13.5 cm · Produktabmessung, Höhe: 6 cm · Produktabmessung, Tiefe: 6.7 cm · Schnittstellen Ausgang (Computer/Multimedia): Micro-USB B (USB 2.0),HDMI® · Sensor-Auflösung: 13 Megapixel · Sensor-Typ: CMOS · Stromversorgung: Akku · Unterstützte Speicherkarten: microSD,microSDHC,microSDXC · Weitere technische Daten: Bis 5m Wasserdicht
Video 4K 30fps, 2.7K 30fps, 1080P 60fps/30fps, 720P 60fps/30fps
Foto 5M, 8M, 12M, 16M*, 20M*, 24M*, 30M*, 48M*, 56M* (*interpoliert)
Display 7,6 cm/3”
Sensor 13 MP
Digitaler Zoom 18x
Linse F/2.6 f=7.0 mm
Fokusbereich 1.0m ~ unendlich
Belichtung -3.0EV - +3.0EV
Loopaufnahmen
Zeitrafferaufnahmen
Weißabgleich Auto, Sonnig, Bewölkt, Fluorescent, Tungsten
ISO Auto, 100, 200, 400, 800, 1600
Dateiformate MP4, JPEG
Selbstauslöser 2, 5, 10 s
Automatisches Ausschalten nach 1, 2, 3, 5, 10 Min.
Webcam-Funktion für Windows-Computer
Schnittstellen USB 2.0 Micro, HDMI
Unterstützung von MicroSD U3 class10 Karten bis zu 128GB (nicht im Lieferumfang)
3400mAh 3.8V 12.92Wh Li-Ionen-Akku

Lieferumfang:
Inkl. Tasche,USB-Kabel,HDMI-Kabel,Li-Ionen-Akku

Systemvoraussetzungen:
Support von MicroSD U3 class10 Karten bis max. 128GB, nicht im Lieferumfang

Weitere Informationen:
Display-Diagonale (cm):
7.6 cm
Herstellerfarbe:
Gelb
Produktabmessung, Tiefe:
6.7 cm
Produktabmessung, Höhe:
6 cm
Produktabmessung, Breite:
13.5 cm
Display-Diagonale (in Zoll):
3 Zoll
Foto-Funktion:
Ja
Camcorder-Besonderheiten:
4K | Wasserfest
Schnittstellen Ausgang (Computer/Multimedia):
Micro-USB B (USB 2.0) | HDMI®
Unterstützte Speicherkarten:
microSD | microSDHC | microSDXC
Aufnahme-Formate (Details):
MP4 | JPEG
Auflösung Video optisch:
3840 x 2160 Pixel
Sensor-Auflösung:
13 Megapixel
Sensor-Typ:
CMOS
Stromversorgung:
Akku
Gewicht:
288 g
Dig. Zoom:
18 x
Produkt-Art:
Camcorder
Weitere Suchbegriffe: Aquapix, 24013, WDV5630 Yellow, Unterwasserkamera
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 102,09*
€ 129,25*
2 Tage
10
€ 4,90*
ab € 113,43*
€ 141,53*
€ 5,95*
ab € 115,13*
€ 143,87*
Frei Haus
ab € 135,61*
€ 168,05*
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 137,54*
€ 169,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,42*
€ 201,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,26*
€ 196,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,13*
€ 183,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,87*
€ 177,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,54*
€ 163,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.