Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M12 Industrial Ethernet Leitung, X-kodiert, 10,0 m, M12 Stecker gerade - M12 Buchse gerade, PUR


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
M12 Industrial Ethernet Leitung, X-kodiert, 10,0 m, M12 Stecker gerade - M12 Buchse gerade, PUR
M12 Industrial Ethernet Leitung, X-kodiert, 10,0 m, M12 Stecker gerade - M12 Buchse gerade, PUR
Artikel-Nr.:
     102-2860627-MU
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     142M2X12100
EAN/GTIN:
     4250184198369
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Geschirmte PUR-Leitung zur sicheren und industrietauglichen Datenübertragung in der Automatisierungs- und Feldbustechnik. Die Leitung erfüllt die Forderungen nach ULStyle 20963 und erfüllt die Vorgaben nach Cat7 (elektr. Eigenschaften in Anlehnung an EN50288-4-2). Materialien und konstruktiver Aufbau ermöglichen erhöhte mechanische Beanspruchung (Abrieb, Biegung, Erschütterung etc.) der Leitung. Besondere Eigenschaften: UL-Style 20963, seewasserbeständig, recyclefähig, LABS-frei, RoHs-konform, säure- u. laugenbeständig, UV-beständig, hydrolysefest, halogenfrei, ölbeständig, hohe Flexibilität, keine korrosiven Gase, mikrobenfest, keine Brandfortleitung.Standardvarianten: 1,0 m, 2,0 m, 5,0 m, 10,0 m.Andere Längen auf Anfrage.
Weitere Informationen:
EF000081:
EV010037
EF001619:
EV009583
EF001438:
10
EF002505:
EV004315
EF002506:
EV004315
EF008065:
-
EF008127:
EV000914
EF008066:
-
EF008128:
EV000914
EF001618:
EV000235
EF002435:
EV005187
EF005199:
nein
EF004669:
EV000206
EF000471:
EV010564
EF016498:
ja
EF003792:
-
EF016500:
-
EF009770:
ja
EF008043:
nein
EF003433:
EV005188
EF001692:
26
EF000940:
EV005185
EF005474:
EV006421
EF008387:
-
Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, Feedbackkabel, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, AS-i-Patchkabel, ASI-Patchkabel, Cat6, Kat6, as-i kabel, Kupfer-Kabel, Netzwerkkabel, Ethernet, Industrie, M12 X-kodiert, M12-Stecker, M12-Buchse, X-kodiert, Rüttelsicherung, BTR Netcom
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,85*
ab € 54,74*
€ 67,43*
€ 5,95*
ab € 55,05*
€ 67,49*
Frei Haus
ab € 56,57*
€ 68,40*
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 57,07*
€ 69,01*
Lager 102
11
Frei Haus
ab € 66,61*
€ 77,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,95*
€ 92,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,79*
€ 92,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,28*
€ 87,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,30*
€ 84,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 70,97*
€ 84,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 70,78*
€ 84,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 66,61*
€ 79,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Metz Connect
MMF881A315
€ 22,60*
Ähnlich
Metz Connect
142M2X12010
€ 42,31*
Ähnlich
Metz Connect
142M2X12020
€ 48,50*
Ähnlich
Metz Connect
142M2X12050
€ 55,47*
Ähnlich
Metz Connect
MNF881A315-0001
€ 20,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.