Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M12 Industrial Ethernet Leitung, X-kodiert, 1,0 m, M12 Stecker gewinkelt - freies Leitungsende, Kodierung bei 225°, PUR


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
M12 Industrial Ethernet Leitung, X-kodiert, 1,0 m, M12 Stecker gewinkelt - freies Leitungsende, Kodierung bei 225°, PUR
M12 Industrial Ethernet Leitung, X-kodiert, 1,0 m, M12 Stecker gewinkelt - freies Leitungsende, Kodierung bei 225°, PUR
Artikel-Nr.:
     102-2860598-MU
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     142M2XC0010
EAN/GTIN:
     4251394608860
Suchbegriffe:
AS-i-Patchkabel
ASI-Patchkabel
Anschlussleitung
Alarmkabel
Geschirmte PUR-Leitung zur sicheren und industrietauglichen Datenübertragung in der Automatisierungs- und Feldbustechnik. Die Leitung erfüllt die Forderungen nach ULStyle 20963 und erfüllt die Vorgaben nach Cat7 (elektr. Eigenschaften in Anlehnung an EN50288-4-2). Materialien und konstruktiver Aufbau ermöglichen erhöhte mechanische Beanspruchung (Abrieb, Biegung, Erschütterung etc.) der Leitung. Besondere Eigenschaften: UL-Style 20963, seewasserbeständig, recyclefähig, LABS-frei, RoHs-konform, säure- u. laugenbeständig, UV-beständig, hydrolysefest, halogenfrei, ölbeständig, hohe Flexibilität, keine korrosiven Gase, mikrobenfest, keine Brandfortleitung.Standardvarianten: 1,0 m, 2,0 m, 5,0 m, 10,0 m.Andere Längen auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Kabeltyp:
SF/UTP
Kategorie:
6A (IEC)
Länge:
1 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
M12
Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 1:
Metall
Steckverbindergehäuse Anschluss 2:
ohne
Mantel-Farbe:
grün
Knickschutztülle:
angespritzt
Rasthebelschutz:
nein
Farbe der Knickschutztülle:
schwarz
Flammwidrig:
nach IEC/EN 60332-3-24
Halogenfrei nach EN IEC 60754-1:
ja
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
ja
Geeignet für Schleppketten:
nein
Kabelkonstruktion:
4x2
AWG-Querschnitt:
26
Pinbelegung:
1:1
Schutzart (IP):
IP65
Weitere Suchbegriffe: Datenkabel, Datenleitung, Datenübertragungskabel, Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Cat6, Kat6, PUR-Baustellen-Anschlussleitung, Polyurethanleitung, Sensorkabel, Sensorleitung, alarmkabel, Kupfer-Kabel, Netzwerkkabel, Ethernet, Industrie, M12 X-kodiert, M12-Stecker, M12, X-kodiert, Rüttelsicherung, BTR Netcom
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,98*
ab € 19,03*
€ 25,72*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 19,10*
€ 25,84*
Frei Haus
ab € 19,90*
€ 27,94*
€ 3,90*
ab € 21,43*
€ 29,08*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 22,08*
€ 30,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,17*
€ 35,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,87*
€ 35,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,92*
€ 33,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,18*
€ 31,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,11*
€ 29,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,00*
€ 29,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,08*
€ 26,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Metz Connect
142M2XC0100
€ 54,31*
Ähnlich
Metz Connect
142M2XC0020
€ 28,47*
Ähnlich
Metz Connect
142M2XC0050
€ 38,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.