Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M12 Industrial Ethernet Leitung, X-kodiert, 5,0 m, M12 Stecker gerade - freies Leitungsende, PUR


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
M12 Industrial Ethernet Leitung, X-kodiert, 5,0 m, M12 Stecker gerade - freies Leitungsende, PUR
M12 Industrial Ethernet Leitung, X-kodiert, 5,0 m, M12 Stecker gerade - freies Leitungsende, PUR
Artikel-Nr.:
     102-2860576-MU
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     142M2X10050
EAN/GTIN:
     4250184152675
Suchbegriffe:
AS-i-Patchkabel
ASI-Patchkabel
Anschlussleitung
Alarmkabel
Geschirmte PUR-Leitung zur sicheren und industrietauglichen Datenübertragung in der Automatisierungs- und Feldbustechnik. Die Leitung erfüllt die Forderungen nach ULStyle 20963 und erfüllt die Vorgaben nach Cat7 (elektr. Eigenschaften in Anlehnung an EN50288-4-2). Materialien und konstruktiver Aufbau ermöglichen erhöhte mechanische Beanspruchung (Abrieb, Biegung, Erschütterung etc.) der Leitung. Besondere Eigenschaften: UL-Style 20963, seewasserbeständig, recyclefähig, LABS-frei, RoHs-konform, säure- u. laugenbeständig, UV-beständig, hydrolysefest, halogenfrei, ölbeständig, hohe Flexibilität, keine korrosiven Gase, mikrobenfest, keine Brandfortleitung.Standardvarianten: 1,0 m, 2,0 m, 5,0 m, 10,0 m.Andere Längen auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Kabeltyp:
SF/UTP
Kategorie:
6A (IEC)
Länge:
5 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
M12
Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 1:
Metall
Steckverbindergehäuse Anschluss 2:
ohne
Mantel-Farbe:
grün
Knickschutztülle:
angespritzt
Rasthebelschutz:
nein
Farbe der Knickschutztülle:
schwarz
Flammwidrig:
nach IEC/EN 60332-3-24
Halogenfrei nach EN IEC 60754-1:
ja
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
ja
Geeignet für Schleppketten:
nein
Kabelkonstruktion:
4x2
AWG-Querschnitt:
26
Pinbelegung:
1:1
Schutzart (IP):
IP65
Weitere Suchbegriffe: Datenkabel, Datenleitung, Datenübertragungskabel, Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Cat6, Kat6, PUR-Baustellen-Anschlussleitung, Polyurethanleitung, Profinet Buskabel, Profinet Kabel, Profinet Leitung, Sensorkabel, Sensorleitung, alarmkabel, Kupfer-Kabel, Netzwerkkabel, Ethernet, Industrie, M12 X-kodiert, M12-Stecker, M12, X-kodiert, Rüttelsicherung, BTR Netcom
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 25,40*
€ 34,00*
€ 4,98*
ab € 25,85*
€ 34,54*
€ 3,90*
ab € 26,70*
€ 35,61*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 27,86*
€ 37,05*
Lager 102
12
Frei Haus
ab € 32,21*
€ 42,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,93*
€ 51,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,60*
€ 50,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,57*
€ 47,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,38*
€ 44,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,21*
€ 43,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 36,10*
€ 42,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,21*
€ 38,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
MMT371A3B5
€ 21,49*
Zubehör
Metz Connect
MMF881A315
€ 22,43*
Zubehör
Metz Connect
MMF881A315-0001
€ 22,70*
Zubehör
Metz Connect
MNF881A315-0001
€ 21,816*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.