Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M12 Industrial Ethernet Leitung, D-kodiert, 5,0 m, M12 Buchse gerade - RJ45 Stecker gerade, Schleppkette, Torsion, PUR


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
M12 Industrial Ethernet Leitung, D-kodiert, 5,0 m, M12 Buchse gerade - RJ45 Stecker gerade, Schleppkette, Torsion, PUR
M12 Industrial Ethernet Leitung, D-kodiert, 5,0 m, M12 Buchse gerade - RJ45 Stecker gerade, Schleppkette, Torsion, PUR
Artikel-Nr.:
     102-2860572-MU
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     142M4D25050
EAN/GTIN:
     4251394600796
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Geschirmte Ethernet-Leitung aus PUR zur sicheren und industrietauglichen Datenübertragung in der Automatisierungs- und Feldbustechnik. Echtzeitanforderungen auf Basis IEC61158 sind realisierbar. Die Leitung erfüllt die Forderung nach UL-Style 21815 (80°/300V) und die Vorgaben nach Cat5 (elektr. Eigenschaften in Anlehnung an EN50288-2-2). Materialien und konstruktiver Aufbau für erhöhte mechanische Beanspruchung (Abrieb, Biegungen,Erschütterungen etc.) der Leitung. Einsatz im Schleppkettenbetrieb/bei Torsion möglich. Hohe Zugfestigkeit durch eingearbeiteten Kevlar-Faden. Besondere Eigenschaften: seewasserbeständig, recyclefähig, LABS-frei, RoHs-konform, säure- u. laugenbeständig, ozonbeständig, UV-beständig, hydrolysefest, schleppkettenfähig, halogenfrei, ölbeständig, hohe Flexibilität, mikrobenfest.Standardvarianten: 1,0 m, 2,0 m, 5,0 m, 10,0 m.Andere Längen auf Anfrage.
Weitere Informationen:
Kabeltyp:
S/UTP
Kategorie:
5E
Länge:
5 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
M12
Steckverbindertyp Anschluss 2:
RJ45 8(4)
Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 1:
Metall
Werkstoff des Steckverbindergehäuses, Anschluss 2:
Metall
Mantel-Farbe:
grün
Knickschutztülle:
angespritzt
Rasthebelschutz:
nein
Farbe der Knickschutztülle:
schwarz
Flammwidrig:
nein
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
nein
Geeignet für Schleppketten:
ja
Kabelkonstruktion:
1x4
AWG-Querschnitt:
26
Pinbelegung:
sonstige
Schutzart (IP):
IP20
Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, Feedbackkabel, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, AS-i-Patchkabel, ASI-Patchkabel, RJ-45 Stecker, RJ45 Stecker, RJ45 Steckverbinder, as-i kabel, Kupfer-Kabel, Netzwerkkabel, Ethernet, Industrie, Profinet, M12-RJ45 Stecker, M12, D-kodiert, M12 D-kodiert, Rüttelsicherung, BTR Netcom
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 22,79*
€ 30,64*
€ 4,98*
ab € 23,14*
€ 31,07*
€ 3,90*
ab € 26,43*
€ 34,96*
Frei Haus
ab € 26,18*
€ 34,96*
Lager 102
12
Frei Haus
ab € 29,60*
€ 39,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,25*
€ 46,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,15*
€ 46,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,91*
€ 43,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,77*
€ 40,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,03*
€ 39,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,89*
€ 39,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,60*
€ 35,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.