Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metz Connect 142M4D15020 M12 Netzwerkkabel, Patchkabel CAT 5e S/UTP 2.00 m Grün PUR-Mantel, Säurebeständig, Ozonbeständi


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2860559-BP
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     142M4D15020
EAN/GTIN:
     4250184172697
Suchbegriffe:
AS-i Kabel
AS-i Leitung
AS-i-Buskabel
ASI-Buskabel
Metz Connect 142M4D15020 M12 Netzwerkkabel, Patchkabel CAT 5e S/UTP 2.00 m Grün PUR-Mantel,Säurebeständig,Ozonbeständig,UV-Beständig,Schleppkettenfähig,Halogenfrei,Ölbeständig,mikrobenbeständig 1 St.

M12 Industrial Ethernet Leitung, D-kodiert, 2,0 m, M12 Stecker gerade - RJ45 Stecker gerade, Schleppkette, Torsion, PUR

Kupfer-Kabel
Netzwerkkabel
Ethernet
Industrie
Profinet
M12-RJ45 Stecker
M12
D-kodiert
M12 D-kodiert

Geschirmte Ethernet-Leitung aus PUR zur sicheren und industrietauglichen Datenübertragung in der Automatisierungs- und Feldbustechnik. Echtzeitanforderungen auf Basis IEC61158 sind realisierbar. Die Leitung erfüllt die Forderung nach UL-Style 21815 (80°/300V) und die Vorgaben nach Cat5 (elektr. Eigenschaften in Anlehnung an EN50288-2-2). Materialien und konstruktiver Aufbau für erhöhte mechanische Beanspruchung (Abrieb, Biegungen,Erschütterungen etc.) der Leitung. Einsatz im Schleppkettenbetrieb/bei Torsion möglich. Hohe Zugfestigkeit durch eingearbeiteten Kevlar-Faden. Besondere Eigenschaften: seewasserbeständig, recyclefähig, LABS-frei, RoHs-konform, säure- u. laugenbeständig, ozonbeständig, UV-beständig, hydrolysefest, schleppkettenfähig, halogenfrei, ölbeständig, hohe Flexibilität, mikrobenfest.Standardvarianten: 1,0 m, 2,0 m, 5,0 m, 10,0 m.Andere Längen auf Anfrage.

Technische Daten:
AWG: AWG 26/19 · Anschluss-Typ: M12 · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): M12-Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): RJ45-Stecker · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Frequenz (max.): 100 MHz · Halogenfrei: Ja · Herstellerfarbe: Grün · Innenleiter-Material: Kupfer · Kabel-Anwendung: Netzwerk · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Besonderheiten: PUR-Mantel,Säurebeständig,Ozonbeständig,UV-Beständig,Schleppkettenfähig,Halogenfrei,Ölbeständig,mikrobenbeständig · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 2.00 m · Netzwerk-Spezifikation: CAT 5e · Schirmung (Netzwerkkabel): S/UTP · Steckerausführung: gerade · Weitere technische Daten: Temperatur Betrieb: -30 °C bis +70 °C
Kabelmanteldurchmesser: 4.80 mm
Schirmung: geschirmt · Übertragungsrate LAN: 100 MBit/s,1000 MBit/s

Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
2.00 m
Kabel-Ausführung:
Anschlusskabel
Herstellerfarbe:
Grün
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
M12-Stecker
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
RJ45-Stecker
Frequenz (max.):
100 MHz
Halogenfrei:
Ja
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Anwendung:
Netzwerk
Innenleiter-Material:
Kupfer
Kabel-Besonderheiten:
PUR-Mantel | Säurebeständig | Ozonbeständig | UV-Beständig | Schleppkettenfähig | Halogenfrei | Ölbeständig | mikrobenbeständig
Steckerausführung:
gerade
Übertragungsrate LAN:
100 MBit/s | 1000 MBit/s
Schirmung (Netzwerkkabel):
S/UTP
Anschluss-Typ:
M12
Netzwerk-Spezifikation:
CAT 5e
AWG:
AWG 26/19
Produkt-Art:
Netzwerkkabel, Patchkabel
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 15,85*
€ 21,28*
€ 5,00*
ab € 16,07*
€ 21,61*
Frei Haus
ab € 16,43*
€ 22,10*
29 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 16,68*
€ 22,63*
Lager 102
51
Frei Haus
ab € 26,25*
€ 34,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,70*
€ 41,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,23*
€ 40,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,09*
€ 38,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,76*
€ 35,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,95*
€ 34,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,82*
€ 34,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,25*
€ 31,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
MWN811A415
ab € 21,66*
Zubehör
Metz Connect
MWN911A415
ab € 21,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.